省エネタップ 個別スイッチ 横挿し エレコム

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

省エネタップ 個別スイッチ 横挿し

販売価格(税別): ¥1,390 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2020年07月01日 23:23 満足度: ほんまちクリーニング 様

用途:クリーニング シミ抜き作業

タップの入り切りにおいて、プラグが邪魔にならないので、作業しやすい。

これは注文コード 23610125 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年09月01日 10:06 満足度:

用途:事務所OA機器の電源

シンプルで見た目も良いです。横差しなのでコードの重みで倒れたりしないため、設置したときに見栄えが良いと思います。端の1つが少し離れているため、大きなプラグもさせて便利でした。

これは注文コード 23610073 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ