Bluetooth FMトランスミッター フルバンド グライコ USB1ポート カシムラ

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
カシムラ

Bluetooth FMトランスミッター フルバンド グライコ USB1ポート

販売価格(税別): ¥3,190

平均満足度: (1件のレビュー)

Bluetoothバージョン2.1仕様。 下位バージョンや上位バージョン(4.1)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽をワイヤレスで受信し、更にワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 *ワンセグ音声、マルチポイントに対応しておりません。 音楽リモコン機能付、再生、一時停止、曲送り、曲戻しの操作ができます。 microSDカード、USBメモリの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 スマートフォンのΦ3.5mmステレオ端子に直接接続して再生できるLINE IN ポート付。 ハンズフリー通話対応。 周波数76.0MHz〜90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) お好みの音質を7種類から選べるイコライザー機能付。(*microSD、USBメモリのみ使用可能。) ノーマル/ポップ/ロック/ジャズ/クラシック/カントリー/ローバス 純正のUSBケーブル等で充電しながら使用できる、USB出力端子付き。 ディスプレイ部分は上下に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 12V、24V車兼用。 微弱無線局規定品

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2017年12月26日 07:19 満足度: 株式会社大報 様

用途:トラック等ラジオしかない車に乗る時

12V・24V兼用なのでトラックでも使えるのが嬉しい。
音質も良いです。

これは注文コード 23735547 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ