電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用のレビュー

電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 【用途】配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。