Gシリーズ LEDヘッドライト GH-010RG GENTOS

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
GENTOS

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-010RG

販売価格(税別): 7,990 / 税込8,789

平均満足度: (3件のレビュー)

ジェントスの高性能ヘッドライトシリーズ 本体の前に手をかざしてON/OFFを切り替えるモーションセンサーモード搭載(スイッチ長押しで通常モードに移行) フォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現 High/Mid/Eco の3段階照射 バッテリーに直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き 高性能ながら本体重量145gの軽量モデル ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個付き【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコードを採用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2019年03月08日 19:53 満足度:

用途:工場内電気工事

以前からジェントスの電池のヘッドライトを使用していて、今回初のハイブリッドにしたのですが、センサーが敏感過ぎてヘッドライトの近くに手がある状態での使用時は勝手に付いたり消えたりになってしまいます。私の仕事には向いてないのかもしれません。

これは注文コード 49063787 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月05日 15:49 満足度: 有限会社オーテーエス 様

用途:明りのない機会の中、メンテナンス等

光の焦点距離の調整機能があればベターですね。
充電コードが短い。

これは注文コード 49063787 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年04月05日 14:56 満足度:

用途:天井内作業 クレーンのメンテナンス作業

ライトの明るさが充分で作業性がよい。入り切りスイッチの操作性もよい

これは注文コード 49063787 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ