★5つ |
|
0件 | ||
★4つ |
|
0件 | ||
★3つ |
|
0件 | ||
★2つ |
|
0件 | ||
★1つ |
|
0件 |
サンワサプライ
USB3.0 4ポートハブ
販売価格(税別): ¥2,990
直付けタイプで持ち運びにも便利です。 コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。 USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。
並び替え: