4ポートUSB3.0ハブ(ケーブル収納タイプ) エレコム

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

4ポートUSB3.0ハブ(ケーブル収納タイプ)

販売価格(税別): ¥2,390

USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!本体背面にケーブルが収納できるコンパクトタイプの4ポートUSBハブ。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン、機器でもそのまま接続可能です。 ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。 収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: