充電スティックインパクトドライバー 7.2V パナソニック(Panasonic)

5つ
1件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
パナソニック(Panasonic)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

販売価格(税別): 19,900 / 税込21,890

平均満足度: (2件のレビュー)

暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。 【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。 大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。 【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。 チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。 使いやすい正逆切替スイッチ。 本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。 本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。 パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。 高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。 手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。 電池容量、ゆとりの1.5Ah。 電池の使い過ぎや高温を防止。 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。 スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2018年04月15日 18:57 満足度:

用途:電気工事

ま◯たに比べパワーがあり、バッテリーの持ちも十分です。
利き手と逆で操作すると、ほぼ逆回転させてしまいますが、こればかりは慣れでしょうねー。
LEDとバッテリーが共有できるので、現在購入を検討中です。。

これは注文コード 55553487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月01日 23:26 満足度: アイテック 様

用途:機械のメンテナンス

電動ドライバーと間違えて購入したが、今はネジ開け等に使用しています

これは注文コード 55553478 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ