EARTH MAN
(4件のレビュー)
AC100V式ジョイントセンサーライト
販売価格(税別): ¥6,990
平均満足度:
これからは2灯式より2ヶ所式!1ヶ所の検知で2ヶ所を点灯! 新発想!ジョイントシステム搭載! 高輝度12W(センサーライト)+6W(専用プラスライト)LED。 ジョイントコード長:約15m ※センサーライトと専用プラスライトを繋ぐコード。 昼夜切替機能。。 点灯時間:約5秒〜5分。 感度補正機能。 センサーが検知している間は点灯。 3ヶ所まで増設可能 ※専用プラスライト(別売)を接続することでセンサーライトを含め合計3ヶ所まで設置することができます。【用途】一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果・通路の照明に

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ