125mm 電気ディスクグラインダのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
125mm 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)
17,900 / 税込 19,690
分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力1,100W。 アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。 2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。 しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。(SSS仕様のみ) スイッチを1度OFFにすることで解除できます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。(SSS仕様のみ)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 池田総建 様2019-06-11
用途:
鉄鋼、溶接後
対象商品:
65976794

軽くて使いやすい。
安全にも配慮してあり非常に助かってます。
100mmに比べて断然に作業効率が上がりました。

2人が参考にしています
横山配管 様2018-07-01
用途:
自分はパイプの溶接氏です で 開先加工.仕上げなどです。
対象商品:
65976478

いやまえのモデルも使ってますが、ぜんぜんいいです。

2人が参考にしています