充電LEDミニスイベルライト SK-11

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
SK-11

充電LEDミニスイベルライト

販売価格(税別): ¥3,590

平均満足度: (1件のレビュー)

小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯です。メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、全光束100ルーメン(白熱電球15W相当)です(1m照度約40ルクス)。 トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、全光束50ルーメン(白熱電球10W相当)です(1m照度約90ルクス)。 グリップ部分は前後に最大190度、作業場面に合わせて調整でき、スタンドとしても使用できます。グリップ底面のマグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。 USB-ACアダプタで充電できます(USB-DCプラグ(ライト本体側))。【用途】各種点検、整備用LED作業灯照明。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2020年09月17日 16:09 満足度:

用途:数回リピートしてます。

自動車整備に使用しており誠に便利です。しかし充電池がもう少し長く持つと良いですが満足してます。

これは注文コード 67384442 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ