7~11インチ対応iPad・タブレット用アームのレビュー
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
しっかりと固定できるので、逆さにしても使用することができます。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。