有線LAN アダプタ USB3.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

有線LAN アダプタ USB3.0 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質)

販売価格(税別): 2,990 / 税込3,289

平均満足度: (3件のレビュー)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。 高速転送可能なType-A(USB3.0)ポートを3ポート搭載しています。 ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。【用途】有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。 有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。 持ち運びにも便利です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2021年05月21日 17:02 満足度:

用途:Wi-Fi環境の無い場所でのPC作業

薄型にこだわりノートパソコンを新しく購入。確認もせずに購入してしまい、事務所にWi-Fiが無いので有線で接続しないといけないので購入。三つもポートがあるので使いやすいです。

これは注文コード 70244685 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月26日 16:30 満足度:

用途:小型ノートバソコンのUSBポート増設

小型ノートバソコンにはUSBポートが少ないので、複数のUSB機器を接続しつつ、無線ワイヤレス環境がエクステンダーを使用しても改善しないので有線でノートパソコンをルータまで接続するのに使用しています。
無線LANはセキュリティの問題があるのと有線LANの方が通信速度が速いので重宝しています。

これは注文コード 70244676 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月04日 14:35 満足度: 株式会社セーコウ 様

用途:surfece用に購入しました

USBハブが少ないのでsurfece用に購入しました。
LANアダプターもついているので助かります。

これは注文コード 70244676 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ