「原付のバッテリー」に関する評価|2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)の口コミ【通販モノタロウ】

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

5つ
155件
4つ
42件
3つ
28件
2つ
10件
1つ
28件
大阪魂

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)

バイク用品の口コミ満足度ランキング 6位

販売価格: ¥1,590 〜

平均満足度: (263件のレビュー)

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

商品レビューを投稿する
2013年05月27日 10:10 満足度:

用途:原付のバッテリー

セルが回らなくなって、ウインカーの点滅も不安定になってきたので、
交換しました。今のところ問題なく使用しています。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 46786512 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?