USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル一体型 ケーブル長 10cmのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル一体型 ケーブル長 10cm エレコム
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社山浩商事 様2021-03-18
用途:
PC接続機器
対象商品:
73825912

現在業務でノートパソコンを2台使用していてUSBケーブルでごちゃごちゃしていたのがスキッキリしました。

2020-10-27
用途:
PC作業時
対象商品:
73825937

抜き差しする際に、かなりきつい感じがします。
初めて使用する際は、本当に挿入できるのか?と不安に思うほど(笑)でした。
使用には支障はありませんし、処理は早いです。