自動録画防犯カメラ RD1006AT サンコー(電子機器)

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
サンコー(電子機器)

自動録画防犯カメラ RD1006AT

販売価格(税別): ¥16,900

平均満足度: (5件のレビュー)

配線不要、単三乾電池8本で最大6カ月稼働が可能な防犯カメラです。 広範囲120°をカバーする広範囲人感センサーを搭載。 動くものがカメラ範囲内に入ると、自動的に動画もしくは写真を撮影します。 さらに不可視光線の赤外線LEDライトが42個搭載されているので、暗闇でもしっかり撮影します。 電気を無駄にする事なく24時間監視ができて、細かく電池を変える必要はなし。 特別な配線工事も不要で誰でも設置ができる自動録画防犯カメラ。 本製品は迷彩柄になっていて、特に木に巻き付けて設置するとほとんど目立ちません。 あえて気づかれないように防犯カメラを設置したい場合などにも最適です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年04月08日 17:56 満足度:

用途:防犯カメラ

映像も綺麗で、センサーも良く感知してます、良い買い物をしたと満足しています、ただ外部電源(12V1A)の詳細が分かると嬉しいですね

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年03月12日 10:55 満足度:

用途:入退出の確認

撮影時間など細かく設定する事ができ、設置するスタンドも附属していて使い勝手が良かったが、ACアダプターの購入方法について取扱説明書に記載があればよかった。

これは注文コード 87530038 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月01日 11:59 満足度:

用途:野外で野菜の監視カメラ用に設置

撮影時間などマニュアル通りやったが まったく設定が変更できない。
工場出荷のままの設定 知人にも設定依頼したが できなかった。

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月06日 20:19 満足度:

用途:屋外のキャンプ場で

電源の無い場所での使用で電池が実際にどのくらい持つか心配です。
充電池が使える動作電圧使用にしてほしい!
不審火対策で設置です!

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月28日 08:42 満足度:

用途:町内への生活ごみ不法投棄が頻発しているため監視カメラとして現在探索中

・バッテリー(単三8本)はやや多いと感じるが、同じ程度の容量でAC100Vにて常時対応できるのであれば、大きめのメモリーで大量のデータを長時間記録できるのでなお使いやすいと感じる。
・画質は思ったより良好で夜間の撮影もかなり鮮明に映るので使用範囲が広くなる
・安価で良品というイメージです

これは注文コード 87530038 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ