LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ サンワサプライ

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ

販売価格(税別): ¥6,990

平均満足度: (1件のレビュー)

TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USBTYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。USB3.0ハブ3ポート付です。 USBPD対応でUSBTYPE-Cポートを使って充電することができます。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。【用途】Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.0ハブ

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2020年08月03日 13:24 満足度:

用途:ノートPCの有線LAN接続時

有線マウスやUSBメモリ接続する時に重宝しています。

これは注文コード 89516403 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ