デジタル圧力計 KDM30 電池駆動タイプ クローネ

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
クローネ

デジタル圧力計 KDM30 電池駆動タイプ

販売価格(税別): ¥28,900 〜

平均満足度: (1件のレビュー)

表示部の回転と本体の首振り角度を各最大330°可変できるフレキシブルディスプレイ機構を搭載したデジタル圧力計です。 これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるので、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。 圧力計としてはデジタルならではの多種な圧力測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。 受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用することで、弱塩酸系の液にも対応可能で、測定媒体を選ばず、気体及び液体の両媒体に対応しています。 測定レンジはゲージ圧で70MPaまで測定が可能で、その他、絶対圧や連成圧を選択することができるので、 タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2020年10月27日 15:34 満足度:

用途:マスターゲージの代用として

精度はバッチリだと思います。圧力表示のkpaができないのか。機能がよくわからない。もう
少しシンプルでもいいのかな。

これは注文コード 89523692 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ