★5つ |
|
0件 | ||
★4つ |
|
0件 | ||
★3つ |
|
0件 | ||
★2つ |
|
0件 | ||
★1つ |
|
0件 |
スイデン
スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ)
販売価格(税別): ¥149,000
排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。室温10℃から使えるオフシーズン対応スポットエアコンです。室温10℃(湿度50%)〜45℃(湿度40%)の間で運転可能です。ミニドレンのスタンダードモデルです。前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計です。マシンなどへの部分冷却。広い場所でのスポット冷房。

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。
並び替え: