マグネットスターラー ポータブル モノタロウ

5つ
1件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
1件
モノタロウ

マグネットスターラー ポータブル

販売価格(税別): 4,290 / 税込4,719

平均満足度: (4件のレビュー)

持ち運びやすい手のひらサイズ!少量撹拌に適したスターラーですUSBから電源を取ることができます ON/OFFスイッチとスピードコントロールのボリューム付き最大約2700回転! AC-USBアダプター(別売)を利用してAC100V電源でも駆動可能。【用途】回転子を用いた液体撹拌作業に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2021年08月29日 07:30 満足度:

用途:土壌分析

前回のレビューの続報です。
ビーカーとの相性がありそうなので、底の直径が40mmで底面外部の凹凸がほとんどないものを試してみた。50ccの蒸留水に10gの風乾細土を少しづつ加えたところ、回転が停止することはなかった。回転子はモノタロウのΦ8×25。土壌のEC分析(蒸留水50cc、風乾細土10g、60分攪拌)はスターラーの占有時間が長いので、これに使えるのはありがたい。
前回は回転が停止したが、今回との違いはビーカーと蒸留水の量(前回25g、今回50g)。今回も強力回転子Φ6×25はダメでした。

これは注文コード 18733734 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年10月11日 12:37 満足度:

用途:試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

これは注文コード 18733734 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年08月19日 11:52 満足度: 朝日屋農場 様

用途:土壌分析

コンパクトで安価なスターラーだが、回転力は極めて弱く用途は限定される。
使えるかどうかの判断材料がメーカーから全く提供されていないので、私が使ってみて分かったことを以下に列挙する。「使えない用途での誤購入」を回避していただければ幸いです。
・攪拌対象は低粘度の液体に限定される。25ccの蒸留水に2〜3gの風乾細土を加えたら、回転が停止した。回転子はモノタロウのΦ8×25。土壌分析(PHだと風乾細土10g、30分攪拌)には使えない。注意事項として「液体の撹拌用途以外での使用はお止めください」とあるが、土壌分析で広く使われている他社スターラーも用途は「液体撹拌」とされているため、試してみた次第。
・攪拌対象が低粘度の液体の場合でも、電源投入前にスターラーの磁界に回転子が強く吸引されていないと、電源を投入しても回転子が唸るだけで回転しない。要注意。
・注意事項として「撹拌力が弱い場合、より強力な回転子をご使用ください」とあるので、某社の強力回転子Φ6×25を試したところ、風乾細土5gを加えても回転したが、1〜2分で回転子が液体中に舞い上がり回転は停止した。何回試しても同様であり、3分以上攪拌できたことは無かった。
・蒸留水と強力回転子の組み合わせを試したところ、すぐに回転子が液体中に舞い上がり回転停止。1分以上攪拌できたことは無かった。回転子の舞い上がりを防止する工夫をしない限り、強力回転子は使い物にならない。今回用いたビーカー径は40mm、底は平坦。
・当初、回転停止の原因として電源容量不足を疑い、3AのUSB電源を使ってみたが変化なし。電流を測ってみたところ、最大でも80mAであった。消費電力0.4W。通常のUSBポートで問題なし。

これは注文コード 18733734 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月31日 11:18 満足度:

用途:調色時

USB電源で駆動できるのは良いが、ボリュームが最小の時にいきなり最大になり
調節できなくなる時がある。
蓋を開けて中のボリュームに直ついている電子部品(トランジスタ?)を
少し曲げる事により暴走が収まる。
持ち運びの際に良く起こる現象で、安易に持ち運べない。
改善をしてほしい。

このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ