A&D
(7件のレビュー)
みはりん坊 プロ 【熱中症指数モニター】
販売価格(税別): ¥3,690
平均満足度:
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。全球形黒球(直径40mm)を使用。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20〜50℃)。 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。 市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。 おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)【用途】暑熱の作業現場での安全管理に。 屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ