DC充電器のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DC充電器 OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)
   
2台同時充電とDCソケットが2個付いたシガーソケット充電器 本製品は2つのUSB充電ポートと、2つのDCソケットを搭載したシガーソケット充電器です。スマートフォンやタブレットを2台同時に充電しながら、ドライブレコーダーやFMトランスミッターなどを使用することができます。 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 USB充電ポートはSmartICを内蔵しており、接続されたスマートフォンなどを自動的に検知し、機器に合わせて最適な電流を供給することで、急速充電を可能にします。機器に必要以上の電流が流れるのを防ぐことで安全かつ効率的な充電が行えます。各ポートの最大出力電流は2.4Aで、合計4.8Aまでの出力に対応しておりスマートフォンやタブレットの2台同時充電、IQOS(アイコス)の充電も可能です。 お好みの角度に調節できるプラグ プラグは140度の範囲でお好みの角度を調節できます。これにより車種のシガーソケットの向きや用途に合わせて、最適な角度でストレスなく充電ケーブルや、FMトランスミッターなどを接続できます。 安心の2年保証 本製品は長期2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-16
用途:
車用充電器として
対象商品:
19834064

シガーソケットからドライブレコーダーの電源をとってます また携帯用に充電も出来ます 機器によって最適充電が出来 角度が変えられるところも良いです 青のLEDランプは綺麗なのですが運転中は目障りなのでタッチペイントで塗りつぶしました^^ 悪路でも抜け落ちません