デジタル温度データロガー A&D

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
2件
A&D

デジタル温度データロガー

販売価格(税別): 3,990 / 税込4,389

平均満足度: (2件のレビュー)

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。 最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録 AD-5326Tは温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。(別売の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録可能。) 付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)【用途】医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2021年02月24日 11:03 満足度:

用途:製品の温度記録

ボタンが不具合らしく初期設定も出来ない。交換は不良品を戻しメーカー確認しないと対応でき兼ねるとの事。使用する予定に数週間の余裕が無いときには購入はお勧めできない。

これは注文コード 26441949 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2021年03月05日 14:15 満足度:

用途:屋外

IP54相当と書かれているが、屋外で使用していたら使用不能になった。
問い合わせると、屋外の使用には不向きで濡れた手で触る程度にしてほしいといわれた。

これは注文コード 26441958 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ