LED 充電式投光器のレビュー
充電式・コンパクト
充電式・コードレスでコンセントのない場所でも使用可能!
点灯4モード
4段階調光機能を搭載。High点灯で3時間、Low点灯で約8時間の連続点灯が可能です。
底部マグネットと持ち手付き
折り畳み式の取っ手付きで持ち運び時には勿論、フックなどに掛けてのご利用も便利です。
商品底部には強力マグネット内蔵。鉄面へ吸着しハンズフリー作業にも最適です。
スマホ充電機能付き
USB出力端子つきだから照明としてだけでなく、モバイルバッテリーとして緊急時にも安心。
バッテリー残量表示ランプ搭載
電池残量・蓄電量が一目でわかる指示ランプ搭載!表示は25%、50%、75%、100%の4段階です。
バッテリー量が一目でわかり充電時にも使用時にも便利です。
家でも車でも充電可能
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。
2024-12-03
- 用途:
- 天井裏や地下ピットに入る際に使用
- 対象商品:
- 39869473
電気工事には切って切れない天井裏配線工事。
点検口から屋根裏を覗き細かな配線を確認したりする際には明るくて重宝しますが、バッテリーの持ちが悪い。
連続使用なら1時間半持つかな?って程度。
仕事で使うなら倍の容量が必要。何か他のオプションでもあれば良い。
底面のマグネットはソコソコ強力。もう少し強いと本体を常時作業車の壁に貼り付けておけて便利になるんだけど。
全体的にあと一歩足りない感じ。半額なら許せるかな?
株式会社ホリデン 様2024-03-04
- 用途:
- 明るさ申し分ないけど
- 対象商品:
- 39869473
電気工事業なので屋根裏や軒下作業など辛い場所での作業が多いので購入しました。
明るさは十分で屋根裏の通線作業などは楽になりました。
40歳を超えると目が悪くなって暗いところで見えにくくなったので助かりましたが、電池の持ちが悪い,
最大の明るさで使用すると3、40分程度で電池切れ。
最低でも1時間半は使えるようになって欲しい。
2020-07-03
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 39869473
強力マグネットで、近くに固定して作業ができるので、両手が空いて作業しやすくなりました。光量は充分で不満はありません。もう少し小型かつ軽量だと高所へも持っていきやすいかと感じました。
2019-04-10
- 用途:
- 夜間の緊急工事等
- 対象商品:
- 39869473
思ったいたよりも小さかったが、明るかったので満足。事故等の緊急時にも手軽に使えてシガーライターからも充電できるので便利。バッテリーの寿命と防水性能はこれからの使用により判断する。
ただ、早急に追加購入は決定した。
2人が参考にしています