回転防止デザイン充電式LEDハンディライトのレビュー

平均満足度 3.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
回転防止デザイン充電式LEDハンディライト GENTOS
GENTOS
4,590 / 税込 5,049
小型ながら300lmの明るさを実現しています。充電池使用で電池交換の煩わしさがありません。 フォーカスコントロール搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整できます。 回転防止デザイン採用で転がりにくくなっています。 【用途】暗所での作業。近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社きんでん 様2022-03-03
用途:
確認作業
対象商品:
40306824

購入した商品が点灯しない
問合せしているが、返答がない。

MonotaROからの回答

大変お待たせし、申し訳ございません。

2021-01-28
用途:
設備管理
対象商品:
40306815

1)サイズ
取説に書かれていますが、不十分だと感じたので記しておきます。
実測のため、多少の差異はあると思います。
ポーチ、ホルダー、ホルスター等の、収納を買う場合のご参考までに。
・全長1:118mm(WIDE時)
・全長2:122mm(SPOT時)
・直径1:28mm(ヘッド側)
・直径2:23mm(スイッチ側)
・直径3:31mm(回転防止部の角から角)
2)使用感
Hiモード(消灯時からスイッチ1回押す)だと3時間しか持たないため、
基本はEcoモード(消灯時からスイッチ3回押す)で使っています。
Ecoモードでも十分明るく、真っ暗な場所でも照射部の視認性
(設備に記されている小さな文字を読む時など)に問題はありません。
充電のし忘れで、不意にバッテリー切れになる状況に備え、私は2本下げてます。
3)その他
充電ケーブルは「USB A ←→ micro B」です。
(このページの商品説明には「充電用Micro USBケーブル」としか書かれておらず、
「Micro」が「micro B」のことを意味しているのかどうか
読む側としては、やや分かりにくいと感じたため。)
ライト本体から専用充電池を取り出さないといけないのが、少し面倒です。
ストラップは、本体との接続部も手を通す部分も
1cmずつくらい短い方がいいかなと思いました。
ヘッド側、スイッチ側のどちらから収納しても、
ストラップがはみ出して、狭い場所を移動する際に
例えば、設備のネジの頭に引っ掛けてしまいがちなので。

4人が参考にしています
株式会社光洋自動車 様2019-10-18
用途:
夜の現場作業で使用
対象商品:
40306824

コンパクトで明るいけれど、バッテリーを取り出して充電するのはちょっと面倒くさい。
まだ1回目のフル充電からも「持ち」が分からないが全体で重たい。