LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

LANアダプター内蔵3ポートUSB2.0ハブ

販売価格(税別): ¥2,790

平均満足度: (1件のレビュー)

USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵し、LANポートのないパソコンやSurfaceシリーズでも有線LAN接続ができるようになります。 3ポートのUSBハブも搭載しているのでUSBポート数の少ないパソコンでもポートを塞ぐことがありません。 パソコンに搭載されているLANポートが故障した際の代用にも便利です。 パソコン接続用ケーブルも収納できるため、出張時や携帯時でもすっきりコンパクトに持ち運ぶことができます。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mps)モード全てに対応しています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2020年05月05日 13:53 満足度:

用途:パソコン付属時

LANポート非搭載のパソコンを購入したため有線でLANに接続しています。
USBハブも1ポート搭載でしたが、3ポート増で重宝しています。
コンパクトで持ち運びにも便利です。

これは注文コード 41544844 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ