電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
和コーポレーション

電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用

販売価格(税別): 89,900 / 税込98,890

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。【用途】キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: