防水防塵デジタルカメラのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水防塵デジタルカメラ オリンパス
オリンパス
59,900 / 税込 65,890
防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。 F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。 最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。 さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。 「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。 その他特徴 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」 104万画素になった高精彩背面液晶モニター 水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ティーアンドシー 様2022-06-20
用途:
構造物点検時
対象商品:
46281638

シャッターを押すと時々2枚撮りになる時が有るが、それ以外は現時点で問題はない。

2020-07-09
用途:
現場管理写真時
対象商品:
46281629

まだちょっと使い勝手がわかりませんが徐々に使いこなしていきたいです。