防水防塵デジタルカメラ TG-6 工一郎のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水防塵デジタルカメラ TG-6 工一郎 オリンパス
オリンパス
92,900 / 税込 102,190
ハードな現場に相応しい、防水・防塵・耐衝撃ボディ 水深15mまでの防水、 砂やホコリに強い防塵、2.1mからの耐落下衝撃、マイナス10℃の耐低温、100kgf耐荷重というタフな性能をポケットサイズのボディに凝縮しました。 結露に強い!ダブルガラス構造 レンズ前面は密閉されたダブルガラス構造を採用。屋内から屋外への移動など急激な温度変化で発生しがちな結露を抑え、迅速な撮影に貢献します。 F2.0・広角25mm(35mm判換算)の明るい大口径レンズで、暗く狭い現場でもぶれを抑えて高い画質 明るい大口径レンズで低いISO感度でノイズを抑えた撮影が可能。最新の画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせで、 従来よりもさらに高い画質を提供することが可能になりました。 あらゆる現場環境でも確実に撮れる工事写真専用モード、電子納品に適した「簡単CALS」 ほこりが多く薄暗い場所や、フラッシュ撮影時の黒板の文字やコンベックス目盛りなどの反射、 広い空間を写すと奥の方が暗くなるなどの問題の解決をサポートする工事写真専用のシーンモードを搭載。 簡単操作で、スピーディーに確実な写真を残すことができます。 また、電源をONするだけで電子納品に最適な画像サイズに設定される「簡単CALS」(画像サイズは1280×960、120万画素相当)でスムーズな電子納品をサポートいたします。 グローブを付けた状態でも使いやすい操作性 グローブをしたままズーム操作ができるズームレバー構造や、ホールディング性を向上したグリップ、カメラの設定変更を行えるコントロールダイヤルを搭載。 コンバーターレンズやマクロ撮影用アクセサリーを取り付けたまま安心して持ち運びができるように、カメラ前面にアクセサリーロックボタンも設けました。 GPS、内蔵Wi-Fi、電子コンパス、フィールドセンサー機能搭載。 2年間のカメラ保険付き。(※ご購入後30日以内に所定の保険登録手続き(無料)が必要です。) 故障のみならず、破損、水損、火災、盗難などのトラブル時にも対応する強力な保険を用意。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-29
用途:
点検業務の現場写真用
対象商品:
46851718

とにかく今までのカメラとは比べ物にならないほど綺麗に撮れます。
近接写真も失敗することなくブレずに細かい数字も綺麗に撮れます。
完全防水のため泥がついた時も水洗いできるのがおススメ。
レンズカバーと本体保護カバーは必須です。