サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
アイリスオーヤマ

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

販売価格(税別): 22,900 / 税込25,190

平均満足度: (2件のレビュー)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間70分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/5に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平〜垂直6段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。(29Hz…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2020年09月22日 14:51 満足度: くるまや CHIBA 様

用途:日常生活

衣類乾燥と除湿用に購入しましたが、除湿タンクの挿入がしずらいです。機器の重さで挿入口が変形する為ではないかないか・・思います。縦型で場所を取らないのですが幅がない為変形しやすいのでは・・設計的に問題があるのでは・・・?

これは注文コード 49703055 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月22日 18:27 満足度: 株式会社ニシダ食品機械販売 様

用途:洗濯小屋乾燥

以前使用していた大手メーカーよりびっくりするほど水分が取れ機械もコンパクトで助かってます
満足してます

これは注文コード 49703055 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ