コンパクトセラミックヒーターのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパクトセラミックヒーター TOPLAND
TOPLAND
4,290 / 税込 4,719
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。 【用途】セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-25
用途:
作業者足元の暖房
対象商品:
50342338

エアコン暖房は作業者の上半身、特に頭が暑くなり、ボーっとしてくるので、このヒータを足元に置いて下半身を温めるよるにした。午前中はエアコンで室温を上げ、エアコンを停止、午後はこのヒータで足元温める。
転倒安全装置(スイッチ)はもちろん、人感センサーは入り切りでき、消費電力は強が600ワットで、中・弱と3段階に切替できる。特に良かったのは前面のルーバが手動で上下に回転し風向きを上下に調整できるので人によって当てたいところに当たる。各人の作業台下に設置。但し、消費電力ですが、公称600Wですが、購入した器具を測定したところH:697W・M:644W・L:565Wでした。最大消費電力が約700W有るので複数台をコンセントに差すのは注意が必要です。