Optimate4 Dual Ver.3 バイク用全自動充電器 tecMATE

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
tecMATE

Optimate4 Dual Ver.3 バイク用全自動充電器

販売価格(税別): ¥11,900

平均満足度: (1件のレビュー)

従来のモデルよりも出力が0.8Aから1.0Aにアップし、充電時間を約20%短縮(従来比) メンテナンスモード中のLED表示が点灯に変更となり、わかりやすい表示に(※従来品は点灯と点滅を繰り返す) 本体にLEDの簡易表示をし、取説を見ずにLEDの表示状態を確認可能 3段階のサルフェーション溶解機能、通常充電、メンテナンス機能付き フロート充電によるメンテナンスモード 過充電防止・IP54 世界中で車両メーカー推奨充電器として認定 【初期診断機能】 バッテリーに接続すると、5段階で細かく診断。 バッテリーの状況に合わせた充電を行う。 【パルス充電】 回復充電、及び通常充電後、パルス充電を行う。 【BMW専用キャンバスモード】 2004年モデル以降のキャンバスシステム搭載車に対応。 車両に搭載されているDIN(ヘラー)ソケットを利用し、充電が可能。【用途】バイク用全自動充電器

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2020年10月07日 20:28 満足度: 江川理容 様

用途:バイク車のバッテリ充電

バッテリーにつなぐだけで、充電器がメンテナンスを自動でやってくれるので大変便利です

これは注文コード 50518284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ