省エネタップ サンワサプライ

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サンワサプライ

省エネタップ

販売価格(税別): 2,590 / 税込2,849

平均満足度: (2件のレビュー)

接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ) 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 ブレーカーリセットスイッチ付きです。(一括集中スイッチとしても使用できます。) ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2020年12月09日 17:36 満足度:

用途:パソコン等の接続

スイッチが付いているのと埃よけカバーも付いているのが気に入りました。

これは注文コード 52945534 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月19日 17:41 満足度:

用途:装置に付属します。

安価で使用しやすくて、取り付けやすい。また、機会があれば購入したい。

これは注文コード 52945534 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ