医療用マスク FACE MASK(フェイスマスク) モレーンコーポレーション

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
モレーンコーポレーション

医療用マスク FACE MASK(フェイスマスク)

販売価格(税別): ¥3,490

平均満足度: (2件のレビュー)

欧州規格 EN14683 Type U R 認証商品(米国規格:ASTM F2100-11 レベル2相当) および、ASTM F2101-14 BFE(バクテリア濾過効率)99% に準拠した、世界基準の医療施設向けマスクです。 3層構造の、医療用サージカルマスクで、プラスチック製ノーズワイヤーで鼻筋もしっかりガードします。 ・バクテリア濾過効率(BFE):99%以上 (要求要件 98%以上) ・圧力差:50.9 Pa/cm2 (要求要件 60 Pa/cm2未満) ・液体防御性能(人工血液透過):120mm Hg (要求要件 120mm Hg) ・微生物清浄度:1〜2 CFU/g未満 (要求要件 30 CFU/g以下) ※欧州の認証機関TUV(テュフ)によって、欧州のサージカルマスク規格EN14683に適合すると認証されました。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2020年08月29日 14:54 満足度:

用途:日常生活で

肌触りが良くて、使用感は良いです。色も薄めの青色が大袈裟ではなくていいと思います。仕事柄色々な人に会いますので、サージカルマスクは安心感があります。

このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月09日 06:21 満足度:

用途:通勤等

「医療用マスク」と分類されていたのに、届いた商品は箱を空けると箱に直に剥き出しで入っていました。個別包装ではないと思っていましたが、まさか箱に直に入っているとは・・・。過去、どんな安物を買っても箱の中にはビニル包装がされていました。「医療用」が隙間のある箱に包装されずに入ってて良いのか?残念です。

これは注文コード 55050906 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 6人

戻る ページ: 1 次へ