自動遮光溶接面 crystal2.0 optrel(オプトレル)

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
optrel(オプトレル)

自動遮光溶接面 crystal2.0

販売価格(税別): 74,900 / 税込82,390

平均満足度: (2件のレビュー)

新技術「CLT2.0」:溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。 さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能:溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4〜#12 の範囲)を自動で調整します。【用途】全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2021年10月15日 12:17 満足度:

用途:アーク溶接に使用。

総じて良い商品だと感じています。しかし
一つだけ、遮光速度が遅いと感じています。
アークの初爆に失敗したときの残光が目に残ります。
今までの面ではなかったことなので、ちょっと戸惑っています。
1/10000と1/25000でここまで違うものなのか、
それとも平時(非溶接時)が明るすぎるからか、
レベルMAXでも目に残ります。
どうしようか考えています。

これは注文コード 55286079 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年05月01日 14:46 満足度:

用途:溶接時

現時点では、最高の溶接面です。溶接前の明るさ、被った時の軽量感すごく気に入っております。今後もオプトレルを使用し続けます。

これは注文コード 55286079 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ