全自動パルス充電器 12V専用 ACDelco

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ACDelco

全自動パルス充電器 12V専用

販売価格(税別): 39,900 / 税込43,890

シリーズ最高の標準機能 ほぼすべての始動用/車両用バッテリー(鉛蓄電池)の充電が可能。大型バッテリーや産業用バッテリーの充電用途にも余裕で対応します。また、16V以上の高電圧出力により、アイドリングストップ車/充電制御車/ハイブリッド車補機用バッテリーも充電が可能です。 すべての充電過程で「パルス充電方式」を採用したACデルコ充電器シリーズ。 電極版を活性化しバッテリーの蓄電量を回復させます。さらにAD-2007は、3種類の異なるパルス波形を段階的に印加することで、従来品と比較(1種類のパルス波形で全過程を充電)して、約5%の修復率(バッテリー基板のサルフェーションの除去)アップを実現しました。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: