メカニカルスイッチ搭載 USBフットペダルスイッチ 1ペダル グレー ルートアール

5つ
0件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ルートアール

メカニカルスイッチ搭載 USBフットペダルスイッチ 1ペダル グレー

販売価格(税別): 2,290 / 税込2,519

平均満足度: (1件のレビュー)

キーボードやマウスに加え、ゲームパッド、マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチ(マイクロスイッチ)を採用しました。 設定はフットペダル本体に記憶され、使用時にソフトを起動させたり、常駐させたりする必要はありません。 装置はパソコンから普通のUSBキーボードのように認識されるため、ドライバのインストール作業は必要ありません。 (つまり一度機能を設定したフットペダルは、別のパソコンに接続するだけで使用することが出来ます。) 本装置を2~3台同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも出来ます。 近接するUSBポートの邪魔になる場合に便利なミニ延長ケーブルが付属します。 ※一部対応していないキー操作があります。 ※ケーブルを椅子の足などで踏まないように注意してください。断線の原因になることがあります。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2021年04月27日 14:07 満足度: ダイヤゼブラ電機株式会社 様

用途:パソコンの画面で紙芝居の一つ送りをする

表示される画面の送り作業がフットペダルでできるので
手が離せずエンターキーが押せないときに便利

これは注文コード 60901393 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ