ガンツ コンパクト投光器 GENTOS

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
GENTOS

ガンツ コンパクト投光器

販売価格(税別): 6,890 / 税込7,579

平均満足度: (1件のレビュー)

作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 コンパクトながらMAX1,600ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W) キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2021年04月13日 14:35 満足度: オペラ・パフォーマンス 様

用途:自動車メンテナンス

明るくて、照らす範囲が広いので、良いです。
ガンツのハンディタイプをこれまで使ってますが、良かったので、置き型を追加購入しました。

これは注文コード 61326625 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ