ディジタル回線終端装置のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディジタル回線終端装置 コネクト
コネクト
16,900 / 税込 18,590
DSU64CNは、総合ディジタル通信網(INS64)、ISDN専用回線(64Kbit/s・128Kbit/s)、フレームリレー網で使用する回線終 端装置です。 極性反転スイッチを内蔵していますので、使用する 回線が逆極性でもスイッチ切替により使用できます。 TRスイッチを内蔵していますので、端末機器に終端抵抗が内蔵されていない場合、本体側で終端抵抗を挿入することができます。 【用途】1回線用DSUとなります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社タツノ 様2021-10-07
用途:
ISDN専用回線用
対象商品:
63300196

既に生産中止になっており、供給が危うかったため、急遽手配しました。入手できて良かったです。