ルミサス 高演色デスクライト クランプ式のレビュー
高演色デスクライト、高ルーメン&広範囲照射モデル。
最大2100ルーメンの高出力と高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて
太陽光に近い自然な光ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくい。
ワイド発光で広範囲を明るく照らす(JIS AA形相当)。
無段階調光機能、最小80ルーメン。
モードメモリー機能で消した時の明るさを記憶(AC電源を抜くとリセット)。
タテ向き・ヨコ向きに設置できる2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)。
消費電力24W(最大時)、直下照度3000ルクス(30cm最大時)。
2021-12-07
- 用途:
- 机上での作業
- 対象商品:
- 63333559
明るいスタンドを探していて、25Wのこちらを発見して即購入しました。広く明るく照らしてくれるので買って良かったです。
1人が参考にしています