スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F05MN-HJW エレコム

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F05MN-HJW

販売価格(税別): 2,990 / 税込3,289

平均満足度: (1件のレビュー)

100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2021年10月25日 16:41 満足度:

用途:事務所でのプリンタ共有用ネットワーク

コンパクトサイズで磁石も付いていて信頼のあるエレコム製で即買いしました。最高です。

これは注文コード 20756952 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ