Type-Cケーブル 藤本電業

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
藤本電業

Type-Cケーブル

販売価格(税別): 579 / 税込637

平均満足度: (1件のレビュー)

表裏関係なくどちら向きでも使える、充電・データ通信が可能なType-Cケーブルです。 新規格Type-Cは従来のmicroUSBとは違い、表でも裏でもどちらでも挿すことが可能となったコネクタです。 パソコンのUSBポートやUSB充電器を接続し、データ転送や充電を行うことができます。 最大出力5V/3Aのハイパワー急速充電に対応しているので、急速充電対応充電器と組み合わせると充電時間を短縮できます。 USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ通信に対応。 超高速データ転送に対応しているので、パソコンからデータを取り込んだり、パソコンへのデータ通信が速く行うことができます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2021年06月09日 14:40 満足度:

用途:パソコンとスマホの通信接続専用

パソコン本体がブルー色なので似たネイビー色のケーブルだと種類が一目で分かり助かります。

これは注文コード 64061875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ