スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 マグネットのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 マグネット エレコム
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。 1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。 省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。 メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-28
用途:
LANの末端部分岐に多用
対象商品:
20111762

5ポートでサイズは必要十分であり遣い勝手が良い。
特に事務所ではない工場末端部では多用している。
底部にヨーク付きマグネット2個、ネジ仮止め受け2か所(前後両方向)。
ACアダプタはプラグ一体型でボディの長手方向にプラグ導体が並ぶタイプなので、コンパクトではあるがクセがある。DCプラグはL形であり、本体の小型な外寸と相まって、取付場所に困らない。

学校法人兵庫医科大学 様2021-09-21
用途:
研究室のHAB分岐に使用
対象商品:
20111762

無線LANではなく、有線LAN構築をめざしていたので重宝しています。