65W USB PD急速充電器のレビュー
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
2024-10-01
- 用途:
- パソコンの電源供給。モバイルの充電。
購入後、半年もたたず折込のコンセント部分が接触不良になり使えなくなりました。常識的な使用頻度ですし、耐久性が非常に悪いです。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
2022-11-24
- 用途:
- オフィスでのPC、モバイル端末の充電
- 対象商品:
- 75318015
この手の小型高出力の充電器が最近登場してますが、結構高値な上に、カラーもホワイトやブラックといったカラーしかないことが多いですが、これは他製品に比べ低価格でミリタリーカラーやネイビーブルーなど他にはないカラーがあって、オフィスの雰囲気に合わせて選択することができてgoodです。