Anker PowerPort III Nano 20Wのレビュー
独自技術 Power IQ 3.0 (Gen2)を搭載:Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
幅広い対応機種:iPhoneやAndroidTMスマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。
優れた保護機能:Ankerの急速充電は、独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用しているため、接続端末のバッテリー劣化・寿命への影響を防ぎます。
iPhone 13にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能。5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
世界最小・最軽量※一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。
スマートなデジタルライフへ:例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
2023-02-15
- 用途:
- iphone 充電
- 対象商品:
- 12011188
今までiphone付属品と知らないメーカーの2.4Aで充電していたので、このankerに変えたら充電の速さに驚きました。かなり時短になりますね。