Anker PowerPort III Nano 20Wのレビュー
独自技術 Power IQ 3.0 (Gen2)を搭載:
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
幅広い対応機種:
iPhoneやAndroidTMスマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。
優れた保護機能:
Ankerの急速充電は、独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用しているため、接続端末のバッテリー劣化・寿命への影響を防ぎます。
iPhone 14にも急速充電:
最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較
世界最小・最軽量※:
一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。※20W出力以上のUSB Power Delivery対応USB充電器として世界・最小最軽量 (プラグ部を除く / 2020年9月時点 Anker調べ)
スマートなデジタルライフへ:
例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。※充電速度や動画の視聴時間は、お使いの機器や視聴環境により異なります