Anker PowerCore Fusion 10000のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
5,445 / 税込 5,990
1台で2役のハイブリッド設計: USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。 iPhone 13にも急速充電: 最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較) 本体の充電も簡単: 本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです) 安心の大容量: モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。 高い安全性: 難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。 PowerIQ 3.0 (Gen2): Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社日本ピーエス 様2023-05-29
用途:
スマホの充電
対象商品:
24870075

やっぱり安心の性能がある。
同じ容量の表示でも全然量が違うと感じる。
速度も速く差しとけば充電される安心感。
さすがアンカー

1人が参考にしています