スピードヒート温熱ベストのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードヒート温熱ベスト スピードヒート
スピードヒート
   
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)【スペック詳細】1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。 【用途】釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-22
用途:
ゴルフ、スキー、日常に使用しています。

速攻性ですぐに暖かくなります。
ただ バッテリーが小型のためかもう少し連続使用時間が長いほうがもっと役に立ちます。
また、バッテリー残量がわからないので、その点は不便です。改善できればと思います。