液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-30
用途:
PC用

探した中で一番サイズが小さかったので購入。ケーブル付きでしたが、PC側にHDMI端子が使えなかったのでVGAケーブルで接続しました。ちょっとケーブル接続位置が取り付けにくいのが難点でしたが、問題なく使えています。個人的には裏面のボタンがちゃんと押した感触があるタイプだったのがよかったです。

1人が参考にしています
2026-01-12
用途:
通常業務でパソコン使用時のモニタとして

特に問題はなかった。かなり明るくてきれいな発色です。なかなか良い買い物をしました。