検索条件:

95,158件中 1件〜40件

並び替え:

1. 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
静岡製機 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 1台
レビュー:(1)

【特長】1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。【用途】工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 【トラスコ品番】468-9259 【質量(kg)】32(タンク空時) 【電源(V)】単相100 【燃料消費量(L/h)】強/1.8、弱/1.4 【消費電力(W)(50/60Hz)】(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 【首振角度(°)】上方40〜下方5 【暖房の目安(コンクリート)】約30坪(95m2) 【暖房の目安(木造)】約22坪(68m2) 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】723×521×677 【吐出量(m3/min)】(温風)2 【燃焼持続時間(h)】強/12.5、弱/16 【運転音(dB)(A)】強/60、弱/58 【放熱板(Φmm)】337 【熱出力(kW[kcal/h])】強/17[15000]、弱/13.4[11700]

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > ジェットヒーター
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
86343887 VAL6PK2 1台 22.5 ¥109,000 0営業日後以内

2. エネポ (ガスパワー発電機) 本田技研工業

販売価格(税別) ¥109,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
本田技研工業 エネポ (ガスパワー発電機) 1台
レビュー:(3)

【特長】おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。【用途】災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 【使用温度範囲(℃)】5〜40 【制御方式】インバータ式 【容量(g)】燃料/500(カセットガス2本の容量) 【使用燃料】LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 【定格出力】100V〜900VA(交流) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】365×524×262※ハンドル折りたたみ時 【乾燥質量(kg)】19.5 【連続運転時間(h)】約2.2〜約1.1(1/4負荷〜定格負荷)※エコスロットルON時 【騒音レベル(dB(A))】81(3/4負荷)79〜84(1/4負荷〜定格負荷)※エコスロットルON時

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガスタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02637556 EU9iGBJNT 1台 ¥109,000 0営業日後以内

3. 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥119,000 〜
2営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新コスモス電機 酸素・硫化水素濃度計 1台
レビュー:(1)

【特長】離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル 【付属品】レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 【質量(g)】約450(電池除く) 【使用温度範囲(℃)】-10〜40 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【測定対象気体】酸素・硫化水素 【表示方式】LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 【探知・警報方式】1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×195×29(突起部を除く) 【分解能】酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 【電池寿命(時間)】連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある 【ガス採気方式】拡散式 【応答時間(秒)】酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 【検知原理】酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 【検知範囲】酸素:0〜25.0vol%硫化水素:0〜30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 【指示精度】酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による 【警報設定濃度】酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計
注文コード 品番 内容量 センサー寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
20360664 XOS-326 1台 Φ44XH75(突起部を除く)センサ延長ケーブル:5m ¥119,000 2営業日後以内
55140505 XOS-326 1台 Φ44XH75(突起部を除く)センサ延長ケーブル:10m ¥129,000 21日
06142875 XOS-326 1台 Φ44XH75(突起部を除く)センサ延長ケーブル:5m ¥121,875 取扱終了
19593577 XOS-326 1台 Φ44XH75(突起部を除く)センサ延長ケーブル:5m ¥121,875 取扱終了

4. 高効率工業用真空掃除機 三立機器

販売価格(税別) ¥109,000
三立機器 高効率工業用真空掃除機 1台
レビュー:(2)

【特長】微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。【用途】食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉〜食用油・洗浄水〜卵の殻・崩れた豆腐・おから〜割れたアメ・おかきの屑〜ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす〜グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉〜油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑〜ペレット・グリッド等 【付属品】ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー 【トラスコ品番】303-5751 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×500×790 【騒音値(dB)】77 【最大風量(m3/min)】2.9 【運転音(dB)】77 【最大吸引圧(kPa)】29.4(3000mmH2O) 【アズワン品番】7-5623-11

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 乾湿両用
注文コード 品番 内容量 電圧(V) タンク容量(L) 集塵容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
08596402 JX-3030 1台 単相100 30 30 ¥109,000 0営業日後以内

5. メモリハイロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250 〜
出荷目安:7日から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイロガー 1台

【特長】測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 【仕様】【デジタルフィルター】OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス【パルス積算】0〜1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力),最高分解能 1パルス 【付属品】測定ガイド×1,CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility,取扱説明書PDF版)×1,USBケーブル×1,ACアダプタZ1005×1 【質量(g)】550(バッテリパック9780未装着時) 【電源】[ACアダプタ]Z1005(AC100〜240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)[バッテリパック]9780/連続使用時間2.5h(25℃参考値)、3VAMax[外部電源]DC10〜16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 【測定範囲(℃)】【アナログ入力部】熱電対:200℃〜1800℃(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 【定格電圧】【アナログ入力部】入力ch-筐体間, 入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 【表示】4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) 【チャンネル数】【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】176×101×41 【機能】CFカード/USBメモリへリアルタイム保存,数値演算,他 【インターフェース】【外部】USB2.0シリーズミニB ×1,機能:PCからの制御,CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 【データメモリ容量】内部3.5Mワード,CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 【回転数】0〜5000/n(r/s),分解能 1/n (r/s)、nは1回転当りのパルス数で1〜1000 【測定範囲(mV)】【アナログ入力部】(電圧)±100〜±60V、1-5V、最高分解能5μV 【最大入力電圧】【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0〜10V 【関連資料】メーカーカタログ 【記録間隔】10ms〜1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 【最大電圧(V)】【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V 【パルス入力部】非絶縁

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20339558 LR8431 1台 ¥107,250 7日
55135246 LR8431(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1台 ¥115,250 10日

6. 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム

販売価格(税別) ¥139,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日立産機システム 給油式ベビコン 圧力開閉器式 1台
レビュー:(4)

【特長】操作性の向上 安全性・信頼性の向上 メンテナンス性の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

7. 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ

販売価格(税別) ¥119,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナカオ 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 1台

【特長】まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。【用途】屋根上への昇降、壁面作業 【付属品】アウトリガー、屋根上昇降セット 【ピッチ(mm)】(段)329

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 > はしご > 3連はしご

8. ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

販売価格(税別) ¥119,000 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日立産機システム ベビコン用冷凍式エアードライヤー 1台
レビュー:(1)

【特長】オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。 【ドレン排出口径】内径Φ5.7〜6ナイロンチューブ接続 【制御方式】(容量)ホットガスバイパス弁 【冷却方式】強制空冷 【最大気圧力(MPa)】(圧縮空気入口)0.93 【周囲温度(℃)】5〜40 【冷媒制御方式】キャピラリチューブ 【出口空気露点(℃)】圧力下10以下

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > 周辺機器

9. 業務用スチームクリーナー ケルヒャー

販売価格(税別) ¥139,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケルヒャー 業務用スチームクリーナー 1台

【特長】ボイラー加熱温度145°C、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。【用途】食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 【仕様】ヒートタイム/約15分作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 【電源】AC100V 50/60Hz共用

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > スチームクリーナー

10. 作業台リフター(ハンドルレスタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥124,875 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO 作業台リフター(ハンドルレスタイプ) 1台
レビュー:(1)

【特長】手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。【用途】長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。 【仕様】自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 【色】オレンジ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

11. コンクリート探知機 D-TECT150CNT型 最大探知深さ150mm BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥109,000
BOSCH(ボッシュ) コンクリート探知機 D-TECT150CNT型 最大探知深さ150mm 1台
レビュー:(1)

【特長】鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能! 最大探知深さ150mm!対象物までの深さ、材質をズバリ表示! 【仕様】自分好みに使いやすくカスタマイズできます。自動スイッチオフ(1、2、5、10分・設定しない)バックライト点灯時間(10、20、30、60、120、240秒・常時点灯)バックライト照度(最大・中間・最小)シグナル音の鳴る場面(対象物・通電線・ボタン操作) 【付属品】キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 【トラスコ品番】387-5083 【寸法(mm)】97×120×220 【質量(kg)】0.7 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【電源】単3アルカリ乾電池×4本 【精度(mm)】(探知)中心部±5、(深さ)乾燥したコンクリート/±5、湿ったコンクリート/±10 【連続使用時間(時間)】約5 【モード設定】材料によって選べる7つの探知モードコンクリート1モード、コンクリート2モード、湿ったコンクリートモード、配管式床暖房配管モード、石膏ボードモード、金属モード、ダイレクトモード 【測定間隔】最小40mm 【保管温度範囲(℃)】-20〜70 【関連資料】メーカーカタログ 【防水性】IP54

測定・測量用品 > 測量計測器 > 下地探し(下地チェッカー)

12. 電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥229,000
2営業日後以内
サンコー(電子機器) 電動階段のぼれる台車 1台
レビュー:(1)

【特長】「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。 【仕様】(最大階段角度)30〜35度 【付属品】本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書 【質量(kg)】24 【最大積載量(kg)】160 【モーター】24V、120W 【荷台寸法(mm)】幅460×奥行き600×高さ900 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×780×1170 【ハンドル】2段階調節(最大548mm延長) 【連続使用時間(分)】約80(80kgの荷物を載せた場合) 【バッテリー】24V、2600mAh 【昇降速度(m/分)】上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 【保証期間】1年 【充電器出力】29.4V、2A 【充電器入力】100-240V、50/60Hz、2.5A 【充電時間(時間)】約3〜4

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 特殊台車 > 電動台車

13. midi LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
グラフテック(GRAPHTEC) midi LOGGER 1台

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

14. 赤外線水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) ¥169,000
ケツト科学研究所 赤外線水分計 1台

【特長】環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。【用途】幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 【仕様】測定条件保存/5種熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm) 【付属品】試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 【質量(kg)】3.2 【電源(V)】AC100〜120/220〜240(50/60Hz) 【消費電力(W)】最大900 【最小表示】【水分・固形分】0.1%または0.01%(切替)【質量】0.005g 【測定方式】乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 【再現性】試料質量5g以上0.1% 【表示方式】バックライト付LCD(96×40mm) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】222×360×196 【試料質量(g)】1〜80/任意質量サンプリング方式 【外部出力】RS-232Cインターフェース 【温度センサー】サーミスタ 【測定単位】水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 【使用温湿度範囲】5〜40℃、85%RH以下(結露なきこと) 【測定モード】自動停止モード、時間停止モード(1〜120分) 【通信機能】「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 【温度設定範囲(℃)】30〜180(1℃間隔)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 水分計 > 赤外線式

15. 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング

販売価格(税別) ¥139,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セイシング 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング 1台

【特長】12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。 【仕様】5秒クランキング/540A(24V) 【付属品】充電器 【種別】12V/24V切り替え式スターター 【質量(kg)】13.5 【ケーブル長(m)】1.5(クリップケーブル) 【出力電圧(V)】12/24 【最大電流(A)】1400 【適合車】12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 【内蔵電池】ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】280×180×318

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源 > ジャンプスターター

16. 卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
東洋マーク製作所 卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 1台
レビュー:(1)

【特長】高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット 【付属品】(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 【質量(g)】(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 【電源(V)】AC100 【適合サイズ(mm)】(記録紙)幅58×外径60×内径12 【センサー】半導体アルコールセンサー 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 【記録紙】約900回記録可能 【起動時間(秒)】約60以内(再起動/約20以内)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

17. ガソリン・ガスボンベ併用式発電機 ニチネン

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
ニチネン ガソリン・ガスボンベ併用式発電機 1台

【特長】カセットボンベでもガソリンでも使える2WAYの携帯発電機です。 15kgという女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディに仕上げました。 カセットボンベ、ガソリンともに1kVAも実現し、アウトドア・屋外作業・災害時などに役立ちます。 【定格電流(A)】【交流】10、【直流】4 【使用燃料】【カセットボンベ】液化ブタン、【ガソリン】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 【全長×全幅W×全高(mm)】448×318×392 【乾燥質量(kg)】15 【連続運転時間(h)】【カセットボンベ】約1、【ガソリン】約3.5 【エンジンタイプ】空冷4ストローク単気筒OHV 【電圧調整方式】インバータ式 【駆動方式】エンジン直結 【定格電力(VA)】【交流】1.0k 【騒音値(dB(A)/7m)】58 【コンセント】【交流】20A×2個、【直流】12V×1個

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガスタイプ

18. 防音型インバーター発電機 1.6kVA 新ダイワ

販売価格(税別) ¥109,000
3営業日後以内
新ダイワ 防音型インバーター発電機 1.6kVA 1台

【特長】商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。【用途】パソコンや電子制御工具に。 【仕様】周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 【トラスコ品番】374-9886 【種別】リコイルスタータ 【全長(mm)】490 【質量(kg)】20 【全幅(mm)】280 【全高(mm)】455 【騒音値(dB)】51.5〜61 【連続運転時間(h)】(1/4負荷〜定格負荷)10.5〜4.2 【交流定格出力(kVA)】100V-1.6(50/60Hz) 【直流定格出力(A)】12V-8

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

19. 防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台

【特長】可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。 【寸法(mm)】プラグキャップ/0.6〜0.7 【形式】多極回転界磁形 【コンセント個数】交流/20A×2個、直流/1個 【エンジン部総排気量(mL)】79 【周波数許容変動】0.1%以下(整定) 【冷却方式】強制空冷式 【全長×全幅W×全高(mm)】490×280×455 【乾燥質量(kg)】20 【潤滑方式】強制飛沫式 【連続運転時間(h)】約10.5〜4.2(1/4負荷〜定格負荷)(赤レベル) 【エンジンタイプ】空冷4サイクル、ガソリンエンジン 【スパークプラグ】NGK- BPR6HS 【交流電流(A)】16 【直流電流(A)】8(並列接続時/30) 【定格出力(kVA)交流/直流】1.6/3.0(並列接続時) 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【点火方式】CDI 【保護装置】交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機形式)電子制御式 【始動方式】リコイル式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバーター式 【力率】1 【駆動方式】エンジン直結 【電圧変動】3%以下(整定) 【騒音値(dB(A)/7m)】51.5〜61(1/4負荷〜定格負荷) 【エンジンオイル量(mL)】(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) 【エンジン使用燃料】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

20. エアーナッター ロブテックス

販売価格(税別) ¥129,000
ロブテックス エアーナッター 1台

【特長】LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。 【仕様】(工具引張力)25kN 【トラスコ品番】778-2322 【質量(kg)】2.1 【使用範囲】(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 【使用エアー圧力(MPa)】0.5〜0.6

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > リベッター

21. インバーター発電機 工進

販売価格(税別) ¥119,000
工進 インバーター発電機 1台
レビュー:(1)

【特長】低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB〜65dB) 超軽量!同等クラスで最軽量驚きの38kg!(※2015年現在) キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 【トラスコ品番】818-4619 【定格電流(A)】(交流)28、(直流)8 【本体質量(kg)】38 【使用燃料】自動車用無鉛ガソリン 【連続運転時間(h)】4.1〜9.4(定格負荷〜1/4負荷時) 【交流定格出力(kVA)】2.8 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】605×432×493 【スパークプラグ】F6RTC(TORCH)、BPR6ES(NGK) 【始動方式】リコイルスターター方式 【エンジンオイル容量(mL)】550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) 【コンセント】(AC)15A×2個/30A×1個、(DC)8Aシガーソケット×1個

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

22. 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム

販売価格(税別) ¥100,000 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ジェーシーエム 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー 1台
レビュー:(3)

【特長】-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。【用途】飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 【色】白 【キャスター数】4個 【鍵】あり

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 厨房機器・設備・調理機械 > 厨房機器・設備 > 冷凍庫・冷蔵庫・冷温庫 > 業務用

23. ホットドライヤ(熱生機) スイデン

販売価格(税別) ¥159,000 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スイデン ホットドライヤ(熱生機) 1台ほか

【特長】クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分〜1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。【用途】ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > スポットヒーター

24. シグナルソース 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250 〜
3営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) シグナルソース 1台

【特長】発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に 【付属品】入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 【質量(g)】710 【電源】ACアダプタ9445-02 (定格AC100〜240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 【表示】LCD5桁表示 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】104×180×58 【機能】ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ 【関連資料】メーカーカタログ 【発生ファンクション】【出力方式】バイポーラのシンク・ソース方式【定電圧(CV)】2.5V: 0〜±2.5000V (±0.03% of setting ±300μV, 分解能 100μV)25V: 0〜±25.000V (±0.03% of setting ±3mV, 分解能 1mV)【定電流(CC)】25mA: 0〜±25.000mA (±0.03% of setting ±3μA, 分解能 1μA)【熱起電力(TC: 0℃)】K: -174.0〜1372.0℃ (±0.05% of setting ±0.5℃, 分解能 0.1℃)その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定【熱起電力(TC: RJ)】K: -174.0〜1372.0℃ (±0.05% of setting ±1.0℃, 分解能 0.1℃)その他E, J, T, R, S, B, Nにてそれぞれ発生範囲, 確度を規定【標準抵抗(Rs)】100Ω (±0.2 Ω)【メモリ発生】最大ステップ数20, 発生時間間隔: 1〜99s (CV, CC, TCモード) 【測定ファンクション】【電圧】2.5V: 0〜±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0〜±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0〜±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0〜80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s 【出力発生方式】バイポーラのシンク・ソース方式

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

25. 手動式パワーリフター をくだ屋技研

販売価格(税別) ¥109,000 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
をくだ屋技研 手動式パワーリフター 1台

【特長】安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。 【タイプ】エコノミータイプ 【動力源】油圧手動

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

26. midi LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
グラフテック(GRAPHTEC) midi LOGGER 1台

【付属品】クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード 【質量(g)】500 【チャンネル数】10ch 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】188×117×42 【外部出力】アラーム出力(4ch)/出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/出力トランジスタの最大定格:コレクタ-GND間電圧30V・コレクタ電流0.5A・コレクタ損失0.2W 【電源バッテリー】DC7.2V(2900mAh) 【AC電源アダプタ(V)】100〜240/50〜60Hz 【電源(DC-V)】8.5〜24 【使用環境】0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 【消費電力(VA)】36以下 【統計演算機能】(ch間の四則・統計)平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 【サンプリング周期】10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 【内部メモリー】GL240:SD1約4GB(内蔵固定化)、GL240-SD:SD1スロット約4GB(SDメモリカード付属、スロットから取り出し可能) 【外部メモリー】SD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能 【トリガー】[トリガ繰り返し]Off・On、[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、[判定種類]組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut 【モード】50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 【外部入力】トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力/入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V/ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 【画面サイズ】4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:480×272ドット) 【言語表示】日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 【インターフェイス】USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 【耐振性】自動車部品第一種A種相当 【画面仕様】波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

27. 赤外線サーモグラフィ Flir(フリアーシステムズ)

販売価格(税別) ¥109,000
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィ 1式

【特長】ポケットサイズの簡単サーモグラフィー【用途】建物検査・電気、機械検査、ホットスポットの確認、構造上の問題、配管つまり、冷暖房空調設備(HVAC)の問題発見 【温度測定範囲(℃)】-10〜150 【機能】静止画解析・モニタリング・報告書作成(PDF) 【フォーカス】フォーカスフリー(50cm〜) 【画素数】80×60 【画角】41°×31°/IFOV:11mrad

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > サーモグラフィ

28. チューブマーカー レタツイン チューブウォーマー内蔵・記名板/デバイスラベル印字(アタッチメント別売り) マックス

販売価格(税別) ¥129,000
0営業日後以内
マックス チューブマーカー レタツイン チューブウォーマー内蔵・記名板/デバイスラベル印字(アタッチメント別売り) 1台

【特長】現場でのコードレス作業が可能になりました。 記名板およびテープ印字のピッチ精度が向上しました。 デバイスラベルへの印字も可能になりキャリングケースの収納力もアップ。 チューブウォーマー搭載で冬場の寒い現場作業でも安心。 5/9/12mm幅のテープに印字可能。 連番連続機能搭載で面倒な入力作業が不要に。 文字高さオート機能で設定の手間いらず。 印刷設定を6パターンまで登録可能。 楽に切って・剥がせるハーフカット機能も設定可能。 異なるピッチ長を組み合わせて印字可能。 PCリンク機能PCエディタでマーキングデータを簡単作成。 USBメモリ(市販)でCSVデータの取込が可能。 また、外部メモリとしての使用も可能。 画面が見やすいバックライト付き大型ディスプレイ採用。 【仕様】チューブウォーマー内蔵 【付属品】インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、チューブアタッチメント(細径・太径)、取扱説明書兼保証書、キャリングケース、レタツインPCエディタ、USBケーブル(2m)、ソフトウェア登録書 【トラスコ品番】855-0352 【質量(kg)】約2.4(ACアダプタ・消耗品・付属品除く) 【電源】専用ACアダプターまたは、eneloopスタンダード(単三形×4) 【入力方式】英数入力/ローマ字入力/かなめくり/かな入力 【表示部】バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) 【文字高(mm)】1.3/2/3/4/6(英数字のみ:2.4も選択可能) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】295×293×94 【インターフェース】USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1 【メモリー】本体:250000文字(最大50ファイル・最大5000文字/ファイル)、外部:USBメモリー 【内蔵文字種】JIS第一水準・第二水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等) 【印字方式】熱転写方式(300dpi) 【動作温湿度範囲】15〜35℃(5〜15℃はチューブウォーマー使用時)、20〜80%(結露不可) 【印字速度】40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径Φ3.2mmチューブ:20mmピッチ、7文字印刷の場合) 【最大印字長さ】(1部印刷時)チューブ:20m/テープ5m、(部数印刷時)チューブ:100m/テープ:7m 【辞書機能】約50000語 【書体】マックスオリジナル書体 【変換方式】文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 【入力文字数】(最大)5000字/300ブロック 【切断方法】ハーフカット:自動、フルカット:手動 【使用可能材質】塩ビチューブ(内径Φ1.5〜8mm)、熱収縮チューブ(内径Φ2〜6.4mm)、専用テープカセット(5/9/12mm幅)、記名板:8/8.5/9.5/10mm(0.5mm厚・塩ビ製)、デバイスラベル:幅5〜10mm/長さ7.3〜40mm/ラベル間隔0〜10mm

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 事務機器 > レタツイン

29. ジェットヒーター BRITE HR220A オリオン機械

販売価格(税別) ¥159,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリオン機械 ジェットヒーター BRITE HR220A 1台

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > ジェットヒーター

30. リモコンウインチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥159,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) リモコンウインチ 1台

【特長】作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作ができます。非常用上昇/下降スイッチ付。【用途】荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。 【電源(V)】100 【電源コード(m)】5 【機能】よじれ防止、加速防止機構、ダブルブレーキ、逆巻防止、安全クラッチ機構

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ウィンチ

31. ジェットヒーター ロボ暖 オリオン機械

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
オリオン機械 ジェットヒーター ロボ暖 1台

【特長】コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。 【トラスコ品番】462-6583 【質量(kg)】21(油タンク空時) 【種類】放射式直火型 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】単相100 【安全装置】対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 【使用燃料】灯油(JIS1号灯油) 【燃料消費量(L/h)】1.44 【暖房の目安(コンクリート)】温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 【暖房の目安(木造)】温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 【運転音(dB)】(50/60Hz)60/60 【角度可変】上45°、下10° 【周波数設定】要切替 【定格消費電力(W)(50/60Hz)】(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 【発熱量(kW[kcal/h])】14.1[12100] 【燃焼持続時間(h)】15 【サーキュレーター風量(m3/min)】(50/60Hz)4.0/5.0 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】655×520×575

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > ジェットヒーター

32. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台
レビュー:(1)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】15kg(1枚あたり) 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】内装/ステンレス鋼板 外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 断熱材/グラスウール 【方式】強制送風循環 【センサー】温度調節器:K熱電対過昇防止用:液圧式過昇防止 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径30mm×2個上面 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】送風機ファン:シロッコファン1個コンデンサ型モータ 10W 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受ピッチ(mm)】35

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 恒温器・乾燥機 > 恒温器

33. チェンジマスター 工進

販売価格(税別) ¥121,916 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
工進 チェンジマスター 1個

【特長】車輌油や油圧油などの高粘度油の移送に最適のポンプです。電源にはAC-100VとDC-24Vの2種類があります。コンパクトで最粘度の油を輸送できます。(1000 cps )。リリーフ弁内蔵。【用途】車輌油・油圧油などの高粘度油の移送に最適。船のエンジン廃油の抜き取りに。ドラム缶・タンクからのオイル移送に。 【最大吐出量(L/min)】20 【吸入口径(Φmm)】25 [1インチ] 【吐出口径(Φmm)】20 [3/4インチ] 【最高吐出圧(MPa)】0.2(2kgf/cm2) 【質量(kg)】10 【接続部ねじ】管用平行ネジ 【エンジン出力(W)】200 【エンジン回転数(min-1[r.p.m])】6200

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 油用ポンプ

34. アトラエース 日東工器

販売価格(税別) ¥159,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 アトラエース 1台

【特長】小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付 【穴あけ能力(mm)】ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Ф11.5〜Ф13.5 (板厚 6〜20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Ф14〜Ф17 (板厚 6〜25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Ф17.5〜Ф35 (板厚 6〜35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Ф17.5〜Ф35 (板厚 6〜50mm) 【マグネット最大磁力(N[kgf])】5500[561] 【マグネット部寸法(mm)】65×145 【最大ストローク(mm)】80 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】950 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格電流(A)】7.5 【定格消費電力(W)】電気ドリル部:710マグネット部:35 【マグネット消費電力(W)】35 【キャブタイヤコード(m)】5(1.25mm2、3芯) 【最大板厚(mm)】50 【本体寸法(mm)幅】65 【付属品】キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 【位置調整範囲(mm)】左右移動:10前後移動:10 【種別】低丈型磁気応用穴あけ機 【質量(kg)】8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 磁気ボール盤

35. アトラエース 日東工器

販売価格(税別) ¥159,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 アトラエース 1台
レビュー:(1)

【特長】小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付 【穴あけ能力(mm)】ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Ф11.5〜Ф13.5 (板厚 6〜20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Ф14〜Ф17 (板厚 6〜25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Ф17.5〜Ф30 (板厚 6〜35mm) 【マグネット最大磁力(N[kgf])】5500[561] 【マグネット部寸法(mm)】65×145 【最大ストローク(mm)】58 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1100 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格電流(A)】7.5 【定格消費電力(W)】電気ドリル部:710マグネット部:35 【マグネット消費電力(W)】35 【キャブタイヤコード(m)】5(1.25mm2、3芯) 【最大板厚(mm)】35 【本体寸法(mm)奥行】310 【本体寸法(mm)幅】65 【本体寸法(mm)高さ】181 【付属品】キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 【位置調整範囲(mm)】左右移動:10前後移動:10 【種別】低丈型磁気応用穴あけ機 【質量(kg)】8.2 (電源コード含まず)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 磁気ボール盤

36. エアコンプレッサ マキタ

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ エアコンプレッサ 1台

【特長】コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。 【電源(V)】単相100 【タンク容量(L)】11 【種類】低騒音、低振動 【定格出力(kW)】1.3 【吐出し空気量(L/min)】106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時) 【質量(kg)】15 【周波数(Hz)】50/60共用 【電流(A)】15(静音モード:12) 【回転数(min-1[r.p.m])】最大2500(静音モード:最大1800) 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】522×322×347 【運転方式】圧力センサー式 【空気取出口】一般圧/2、高圧/2 【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】(タンク内)4.5[46] 【減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])】一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ

37. ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機

販売価格(税別) ¥129,000
新コスモス電機 ポータブルニオイセンサーMini 1台

【特長】小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。【用途】脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 【付属品】ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 【測定範囲】0〜999 【質量(g)】約300(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100〜240V)※別売 【表示方式】LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 【連続使用時間(時間)】10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】60×140×40(突起部を除く) 【応答時間(秒)】20以内(90%応答、校正臭気にて) 【測定原理】高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 【吸引流量】350±100mL/min 【使用温湿度範囲】0〜40℃、10〜80%RH(結露なきこと) 【保管温湿度範囲】-10〜50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 【採取方式】自動吸引式 【繰返し再現性】測定値±5%±1digit(同一条件下にて)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ニオイセンサ

38. 業務用手押し式スイーパー ケルヒャー

販売価格(税別) ¥109,000
ケルヒャー 業務用手押し式スイーパー 1台

【特長】使用しない時はハンドルを折り曲げて立てかけて収納できます。ハンドルの高さが3段階に調節できます。フィルターを通り排気されるので作業環境を快適に保持できます。本体は衝撃に強いプラスチック製で、耐久性に優れています。700mmのワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。両輪でメインブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。ハンドルを押して歩くだけで、床面を効果的に清掃することが出来ます。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは作業者に応じて、3段階に高さを調節出来るので、楽な姿勢で作業が行えます。【用途】工場内清掃。敷地内清掃。倉庫 【清掃能力(m2 /h)】2800 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1300×765×1035 【清掃幅(集塵幅)(mm)】700 【ダストボックス容量(L)】40 【質量(kg)】23 【付属品】サイドブラシ 【トラスコ品番】452-3423

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > ビルメンテナンス用品 > 清掃機材 > スイーパー > スイーパー本体

39. ビスコテスタ リオン

販売価格(税別) ¥179,000
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リオン ビスコテスタ 1台

【特長】円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。 【質量(g)】約260(電池含まず) 【電源】単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】175×77×40(突起部含まず)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 分析・環境・測定器具 > 粘度計 > 回転式

40. ポータブル電気伝導率・pH計 東亜DKK

販売価格(税別) ¥129,000
東亜DKK ポータブル電気伝導率・pH計 1台

【仕様】計器本体/(pH)±0.02pH、(ORP)±2mV、(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃ 【付属品】pH4.01標準液(100mL)、pH6.86標準液(100mL)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(50mL)3個、ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 【測定範囲】(pH)0.00〜14.00、(ORP)0〜±2000mV、(温度)0〜100.0℃【標準セル使用時】(電気伝導率)0.1mS/m〜10S/m、(電気抵抗率)0.1Ω・m〜10kΩ・m、 (塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0〜4.00%、(温度)0〜80.0℃ 【切換方式】(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動(単位)電気伝導率/抵抗率、SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可 【質量(g)】約300(電池含む) 【消費電力(W)】約0.009(電池3V使用時) 【電源】単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 【測定方式】pH/ガラス電極法、電気伝導率/交流2電極法 【アナログ出力】(ch1)出力数/2、項目/測定値(イオンなし)、温度、(ch2)出力数/2、項目/測定値(イオンなし)、温度 【プリンタ出力】EPS-P30(オプション)接続可 【温度補償】pH(自動/手動/電気伝導率/抵抗率)自動/手動/なしの中から切換設定。温度補償方式(直線基準温度)25℃、温度係数0〜9.99%(任意設定)。ORPなし。 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】68×35×173 【JIS規格】(pH)JIS型式T 【インターフェース】(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 【電池寿命(時間)】約600 【校正】(ph)最大3点、(電気伝導率)セル定数、(温度)1点 【表示範囲】(pH)-2.00〜16.00、(ORP)0〜±2200mV、(電気伝導率)0〜200.0μS/m、0〜2.000mS/m、0〜20.00mS/m、0〜200.0mS/m、0〜2.000S/m、0〜20.00S/m、0〜200.0S/m(電気抵抗率)0.05〜2.000Ω・m、0〜20.00Ω・m、0〜200.0Ω・m、0〜2.000kΩ・m、0〜20.00kΩ・m、0〜200.0kΩ・m、0〜2.000MΩ・m、0〜20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0〜4.04%、(温度 【データメモリ】1000データ 【計量法・型式】第SS101号 【使用温湿度範囲】0〜45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃) 【出力仕様】pH/±700mV(pH0〜14)、ORP/±1V(0〜±2000mV)、温度/0〜1V(0〜100℃) 【時計機能】有(測定時常時表示) 【オートホールド】有(安定判断値:固定) 【防水仕様】IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) 【メモリー機能】インターバル/有(設定間隔1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定) 【接続センサー】(ch1)電気伝導率、(ch2)pH/ORP

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > pH計・導電率計・イオン計 > 本体

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ