検索条件:

155,887件中 1件〜40件

並び替え:

1. ブルーヒーター ダイニチ工業

販売価格(税別)   ¥53,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイニチ工業 ブルーヒーター 1台
レビュー:(7)

【特長】暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2) 温風と放射の2ウェイ暖房 広い空間を暖めるハイカロリータイプ 天板が熱くならないファン付きタイプ 6時間延長機能 80秒スピード着火 メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える 自動温度調整可能 【質量(kg)】19 【電源(V)】単相100(50/60Hz) 【安全装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置 【燃料消費量(L/h)】(最大)1.80〜(最小)0.544 【消費電力(W)(50/60Hz)】大火力時:448/448、小火力時:205/205、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】724×507×581(置台含む) 【運転音(dB)】(最大)50〜(最小)37 【暖房出力(kW)】(最大)18.50〜(最小)5.60 【燃焼継続時間(h)】(大火力)10.5〜(小火力)34.9

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
25972056 FM-197F-H 1台 19 824-5462 メタリックグレー  ¥53,900 0営業日後以内
25972065 FM-197F-S 1台 19 824-5463 プラチナシルバー  ¥53,900 0営業日後以内

2. ハンドパレットトラック スギヤス

販売価格(税別) ¥57,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
スギヤス ハンドパレットトラック 1台
レビュー:(10)

【特長】本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > パレットトラック > 本体
注文コード 品番 内容量 寸法D1(mm) 最大積載荷重(kg) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
07339507 BM-08SS 1台 70 800 標準 ¥57,900 2営業日後以内
09992726 BM-08S 1台 70 800 標準 ¥57,900 2営業日後以内
07339491 BM-08M 1台 70 800 標準 ¥57,900 2営業日後以内
09232544 BM-08-46SS 1台 70 800 標準 ¥57,900 11日
07339586 BM-11SS 1台 80 1100 標準 ¥59,900 2営業日後以内

3. スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

販売価格(税別) ¥54,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日立産機システム スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 1台
レビュー:(4)

【特長】圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。 【種類】低騒音 【周波数(Hz)】50/60共用 【最高圧力(MPa)】0.8 【運転方式】圧力開閉器式 【空気取出口】G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 【潤滑方式】オイルフリー 【使用周囲温度(℃)】0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 【シリンダー径(Φmm)】63 【制御圧力ON-OFF(MPa)】0.6〜0.8

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 電源電圧(V) 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 販売価格 出荷目安 数量
24890355 0.2LE-8SB 1台 12 単相100 20/24 ¥57,900 22日
24890364 0.2LE-8SBA 1台 30 単相100 20/24 ¥63,900 3営業日後以内
24890373 0.2LE-8TB 1台 12 三相200 20/24 ¥54,900 3営業日後以内
24890382 0.2LE-8TBA 1台 30 三相200 20/24 ¥59,900 3営業日後以内
24890398 0.4LE-8SB 1台 30 単相100 42/49 ¥79,900 3営業日後以内

4. ニューブルーバーナ コロナ

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
コロナ ニューブルーバーナ 1台
レビュー:(4)

【特長】暖房目安:コンクリート66畳(109m2)/木造48畳(79m2) 厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。 リニアインバーターシステムで、着火と同時にフルパワー燃焼を実現。 ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。燃焼中は自己燃焼熱の一部を気化筒に伝え、その熱で気化筒を高温に保ちます。このため、ヒータはほとんど通電されることなく省エネ性に優れています。遮音性がよく、運転音が静かです。 熱くならない天板 【仕様】全周温風、満タンブザー、低消費電力、不完全燃焼防止装置付、温風ファン付、水検知計付、高地対応(1500m) 【トラスコ品番】826-6435 【質量(kg)】20.5 【タイプ】タンク一体式 【運転方式】手動9段階、自動12〜30℃ 【燃料消費量(L/h)】1.82〜0.59 【消費電力(W)(50/60Hz)】(点火時)890/890、(燃焼時(強〜弱))44/44〜25/30 【暖房の目安(コンクリート)】66畳(109.0m2)まで 【暖房の目安(木造)】48畳(79.0m2)まで 【暖房出力(kW)】18.73〜6.07 【燃焼継続時間(h)】(強〜弱)9.8〜30.5 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】722×470×622 【タイマー】入りタイマー(残時間:0.5〜24h、0.5h刻み) 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.6 【点火時間(秒)】約90〜120

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ
注文コード 品番 内容量 タンク容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
26236936 GH-C19F 1台 18.0 ¥59,900 0営業日後以内

5. 壁掛電気温水器 HOT14 日本イトミック

販売価格(税別) ¥69,900
日本イトミック 壁掛電気温水器 HOT14 1台

【特長】簡単な洗い物に適したコンパクトでリーズナブルな温水器。 お湯を出すのはレバーを回すだけの簡単操作。安全性も考慮されており、 高温のお湯はストッパーボタンを押して回さないと出ないようになっています。 沸かし上げ温度の切り替えが可能です。【用途】取付場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯が沸かせます。火を使わない為、ガス湯沸器のかわりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 【仕様】電源変更可、コード長変更可 【付属品】フレキシブル出湯管400mm(断熱シリコンチューブ付)×1、ビニールホース×1、ホースバンド×1、本体取付金具×1、木ネジ×5 【質量(kg)】(満水時)23 【電源(V)】単相100V 【構造】開放式 【コード長さ(m)】1 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】318×188×516 【安全装置】空焚き検出、過昇温検出、過電圧保護、漏電検出、ロック式温度調節ハンドル 【ヒーター容量(kW)】0.701 【設定温度(℃)】たっぷり(高温)約85℃、省エネ(中温)約65℃ 【使用可能雰囲気温度(℃)】0〜40(凍結しないこと) 【使用水温(℃)】一次側40以下(凍結しないこと) 【使用可能給水圧力(MPa)】0.1〜0.5 【沸騰時間目安】たっぷり(高温)約98分、省エネ(中温)約70分 【有効貯湯量(L)】14

建築金物・建材・塗装内装用品 > 住設機器 > 給湯機器 > 電気給湯機
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
18881293 EWM-14 1台 ¥69,900 0営業日後以内

6. オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 オリンパス

販売価格(税別) ¥52,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリンパス オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 1個

【特長】高画質タフカメラの決定版。撮影の軌跡を記録して臨場感を再現できるTG-5。 進化した高画質/タフ性能。 臨場感を再現するフィールドセンサーシステム。 4Kムービー対応の動画撮影機能。 迫力のマクロ写真を撮影できるバリアブルマクロシステム。 クリエイティブな表現を楽しめる多彩な撮影モード。 優れた操作性/システム拡張性。 【ズーム】(光学)4倍 【仕様】ライブビュー:視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off、ワンプッシュデジタルテレコン倍率:2/4倍(顕微鏡コントロールモードのみ)、水準器検出:2軸 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】113×66×31.9(突起部含まず) 【センサー】内蔵:GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 【機能】【アートフィルター】バリエーション、アートエフェクト:ポップアート(I、II / a、b、c、d、e、f)、ファンタジックフォーカス( - / c、e)、デイドリーム(I、II / a、b、c、d、f)、ライトトーン(- / d、f)、ラフモノクローム(I、II / b、c、d、g、h)、トイフォト(I、II、III / d)、ジオラマ(I、II / d)、クロスプロセス(I、II / b、c、d、f)、ジェントルセピア(- / a、 b、c、d、f)、ドラマチックトーン(T / b、c、d、e、f)(II / b、c、d、e、f、g、h)、リーニュクレール(I、II / a、b、c、d、e)、ウォーターカラー(I、II / a、b、c、d)、ヴィンテージ(I、II、III / a、b、c、d、e、f、i)、パートカラー(I、II、III / a、b、c、d、e、f)アートエフェクト詳細:a. ソフトフォーカス効果、b. ピンホール効果、c. ホワイトエッジ効果、d. フレーム効果、e. スターライト効果、f. ぼかし効果(上下、左右)、g. フィルター効果(無し、黄、オレンジ、赤、緑)、h. 調色効果(無し、セピア、青、紫、緑)、i. シェード効果(上下、左右)カラーリング(パートカラー用色選択):18色 【記録媒体】SD/SDHC/SDXC/メモリーカード、Eye-Fiカード対応 【使用電池】リチウムイオン充電池LI-92B 【モード設定】(露出・撮影)iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中HDR)、C1、C2(ピクチャー)i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、アートフィルター、階調:4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー) 【耐冷温度(℃)】-10 【撮影範囲】W/T:0.01m〜∞(顕微鏡:0.01m〜0.30m) 【フラッシュ】内蔵(外部対応:FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R、FL-900R) 【防塵防水性能】JIS / IEC保護等級6級(IP6X)相当、15m JIS / IEC保護等級8級(IPX8)相当 【焦点距離(mm)】4.5〜18.0(35mmカメラ換算:25〜100) 【フォーマット形式】DCF2.0、DPOF準拠 / Exif2.3 【レンズ構成】7群9枚 【撮影枚数】(プロキャプチャー レリーズ前)約5枚 【撮像素子】1/2.33インチ 【ホワイトバランス】モード:オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) 【シャッター速度(秒)】1/2 〜 1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 【記録ファイル形式】【静止画】RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、【動画】MOV(MPEG-4AVC / H.264)、【音声】Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) 【フォーカス】AF方式:イメージャAF、測距点/測距点モード:25点/オールターゲット、シングルターゲット(1点)、フォーカスモード:AF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR)、顔優先AF:可、MFアシスト:フォーカスの操作により拡大表示/ピーキング表示(MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)、AF補助光:可 【連続撮影(コマ/秒)】[連写H]:約20(10/20コマ/秒に設定可)、[連写L]:約5、[ProCap連写]:約10 【撮影可能コマ数】(連写H時) [RAW]:約14コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで、(連写L時) [RAW]:約40コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで 【対応プリント機能】プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) 【開放F値】W2.0〜T4.9 【記録画像サイズ】【静止画】[RAW]4000×3000、[JPEG]4000×3000〜1280×960【動画】[MOV] 3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps)、1920x1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)、1920x1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N)、1280x720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)、60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、、FHD IPB(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine / 約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps)、HD IPB(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps) 【露出制御】【静止画】測光方式(TTL撮像センサー測光):デジタルEPS測光、スポット測光、測光範囲:EV2-20(wide端F2.0、ISO100相当)、露出補正範囲:±2EV(1/3EVステップ)、AEロック:シャッターボタン半押し、シーンセレクトAE:ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正【動画】プログラムAE 【セルフタイマー】12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1〜30秒、撮影枚数:1〜10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒) 【撮影時機能】ブラケット撮影、HDR撮影、ライブコンポジット撮影、インターバル撮影 【再生時機能】1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF 【手ブレ補正機能】撮像センサーシフト式手ぶれ補正(2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)) 【手ブレ補正モード】【静止画】ON/OFF、【動画】可(電子式) 【カラーモード】sRGB、Adobe RGB 【フラッシュモード】自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ) + 赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1 / 1(FULL) 〜 1 / 64)、発光禁止、(同調速度)全速同調 【マイク/スピーカー】内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー 【言語表示】日本語、英語含む34言語 【編集】動画編集機能:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、ART-BKT含む)現像結果を確認して記録可。繰り返し現像可。 【耐寒性】耐低温 【画素数】カメラ部有効画素数1200万画素、総画素数約1271万画素 【入出力】【USB端子】USB microB、【HDMI端子】HDMIマイクロコネクター(タイプD)、【無線LAN】内蔵(IEEE 802.11b / g / n)、【パソコンインターフェース】USB2.0 Hi-Speed、【DC端子】USB端子で対応可 【モニタ】3.0型液晶 【調光方式】TTL調光、マニュアル 【調光補正】±2EV(1/3EVステップ) 【輝度調整】±7ステップ調整 【耐衝撃】2.1m 【アスペクト比】1.33(4:3) 【Wi-Fi】位置情報付加機能、ワイヤレス撮影機能、画像シェア機能、簡単接続機能

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > カメラ・AV機器・家電 > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

7. 工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎 オリンパス

販売価格(税別) ¥69,900
オリンパス 工事写真 現場用 デジタルカメラ TG-5 工一郎 1台
レビュー:(1)

【特長】STYLUS TG-5 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。 【仕様】グリッド表示:可(なし、方眼、黄金分割)、HDMIモニタリングスルー:モニターモード(外部モニターに映像と情報を出力するモード)、ライブビュー:視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off 【付属品】シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、USB-ACアダプター(F-5AC)、USBケーブル、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒) 【測定範囲】測光:EV 2-20(wide端F2.0、ISO100相当) 【形式】1/2.33インチ 【電源】リチウムイオン充電池 LI-92B、ACアダプター 同梱(F-5AC) 【耐荷重】100kgf 【ブラケット】フォーカス:10/20/30コマ(フォーカスステップ 広い/標準/狭いを選択可)、深度合成:可(顕微鏡ポジション。画角が狭くなります) 【チャンネル数】1、(グループ数)1 【感度】オート ISO:ISO100〜1600まで自動(100〜12800まで基準感度・上限感度を変更可)マニュアル ISO:100〜12800(1/3 EVステップ) 【フィルター直径(Φmm)】40.5(フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要があります。) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】113×66×31.9(CIPA準拠突起部含まず) 【センサー】GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 【記録方式】静止画:DCF2.0、DPOF準拠/Exif2.3、画像形式:JPEG、動画:MOV(MPEG-4AVC / H.264) 【構成】7群9枚 【ズーム】(光学)4倍 【使用温湿度範囲】温度:'-10〜+40℃(動作時)、-20〜+60℃(保存時)、湿度:’30〜90%(動作時)、10〜90%(保存時) 【電池寿命(連続時間)】撮影可能(動画):約50分(JEITA規格)/:約110分(ズームなどその他の操作をしない場合)フル充電の電池使用時、記録時間制限(29分)を繰り返しながら続けて撮影 【インターバル】(タイムプラス動画)3840×2160(4K)/5fps・1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps・1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps、(ハイスピード撮影)1920×1080(FHD)/120fps・1280×720(HD)/240fps・640×360(SD)/480fps、間隔1秒〜24時間、299枚まで撮影可、タイムラプス動画生成可 【シャッター】1/2〜1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 【撮影範囲】W / T:0.1m〜∞(顕微鏡:0.01m〜0.30m) 【フラッシュ】内蔵:有、モード:自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)〜1/64)、発光禁止、同調速度:全速 【耐久温度(℃)】(耐低温)-10℃ 【焦点距離(mm)】:35mmカメラ換算:4.5〜18.0(25〜100) 【LED】有 【撮影枚数】プロキャプチャー レリーズ前撮影枚数:約5 【ホワイトバランス】モード:オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) 【液晶モニター】3.0型カラー液晶/46万ドット 【フォーカス】測距点/測距点:25点/オールターゲット、シングルターゲット(1点)、モード:AF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR)、顔優先AF:可、MFアシスト:フォーカスの操作により拡大表示 / ピーキング表示(MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)フォーカス操作でピーキング表示、AF補助光:可 【測光方式】デジタルESP測光、スポット測光 【露出補正】±2 EV(1/3 EVステップ) 【撮影可能コマ数】約340枚(TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIA(TM)Type1 32G 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) 【開放F値】W2.0〜T4.9 【記録画像サイズ】4000×3000〜1280×960 【音声記録】Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) 【露出制御】プログラムAE 【セルフタイマー】12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1〜30秒、撮影枚数:1〜10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒) 【撮影時機能】ライブコンポジット:表示更新時間/合成タイプ:0.5秒〜4.0秒/比較明合成 【再生時機能】1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF 【AFモード】イメージャAF 【手ブレ補正機能】動画:可(電子式)/画角が変わります、形式:撮像センサーシフト式手ぶれ補正、モード:ON/OFF、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw / Pitch) 【カラーモード】色空間:sRGB、Adobe RGB 【撮影モード】TG-5/iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中HDR)、C1、C2、シーンセレクトAE/ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景(自動で6コマ連写合成)、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正、工事写真専用モート/(露出、ホワイトバランス等の調整)工事写真クリアモード 1 /2/3・(デジタル写真管理情報基準対応)簡単CALS(CALS / CALS H)、日付設定忘れ防止、カラーリング(パートカラー用 色選択)/色選択(18色) 【マイク/スピーカー】±7ステップ調整 【編集】動画:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画:階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ 【記録時間】(動画)制限:約29分 【画素数】カメラ部有効:1200万・総画素数:約1271万 【ロック】(AE)シャッターボタン半押し 【入出力】USB端子:USB microB、HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)、無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b/g/n)、パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed、DC端子:USB端子で対応可 【インターフェイス】USB端子:USB microB/HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)/無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b / g / n)/パソコンインターフェース:USB2.0 Hi-Speed/DC端子:USB端子で対応可 【記録画素数】【動画】3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps)/1920×1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/1920×1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N)/1280×720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)/60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、/FHD IPB(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine /約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps)/HD IPB(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps) 【連続撮影速度】連写H(電子シャッター):約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可)・連写L:約5コマ/秒・ProCap連写(電子シャッター):約10コマ/秒 【調光方式】TTL調光、マニュアル 【調光補正】±2EV(1/3EVステップ) 【光学倍率】ズーム:4x 【アスペクト比】1.33(4:3)、4:3、3:2、16:9、1:1、3:4 【Wi-Fi】位置情報付加:可(GPS機能付きスマートフォンから取得)、ワイヤレス撮影機能(スマートフォンによる撮影機能):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写、ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(動画画質モードは限定)、画像シェア:スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可(転送可能映像:JPEG、MOV)、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > カメラ・AV機器・家電 > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

8. ブルーヒーター ダイニチ工業

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
ダイニチ工業 ブルーヒーター 1台
レビュー:(2)

【特長】暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2) 放射による自然対流式暖房 広い空間を暖めるハイカロリータイプ 6時間延長機能 80秒スピード着火 メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える 自動温度調整可能 熱くなる天板 【トラスコ品番】824-5464 【質量(kg)】18.3 【色】メタリックグレー 【電源(V)】単相100(50/60Hz) 【安全装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置 【燃料消費量(L/h)】(最大)1.80〜(最小)0.544 【消費電力(W)(50/60Hz)】大火力時:413/413、小火力時:180/180、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1 【暖房の目安(コンクリート)】(集合)65畳(107.5m2)まで 【暖房の目安(木造)】(戸建)47畳(77.5m2)まで 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】724×507×581(置台含む) 【運転音(dB)】(最大)50〜(最小)37 【暖房出力(kW)】(最大)18.50〜(最小)5.60 【燃焼継続時間(h)】(大火力)10.5〜(小火力)34.9

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ

9. 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥56,900
タカトテクニカ 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L 1台
レビュー:(8)

【消費電力(W)】1100 【ケース質量(kg)】73 【本体質量(kg)】55 【馬力】約1.5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

10. 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナカトミ 赤外線ヒーターぬく助 1台

【特長】上45°下10°に吹出角度統制可能 サーキュレーター内蔵 放熱板Φ337mm【用途】工場に、作業場に 【質量(kg)】約22 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】590×470×700 【電源コード(m)】約3.0 【燃料消費量(L/h)】1.75 【熱出力(kw)】17 【燃焼持続時間(h)】約8 【放熱板(Φmm)】337

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > ジェットヒーター

11. ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥59,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
象印チェンブロック ベータ型小型電気チェーンブロック 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。 【仕様】1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 【材質/仕上】ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 【電源】単相100V 【使用電圧(V)】100 【最小距離(mm)】280(フック間) 【定格時間(分)】25 【電源コード】3m

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

12. ハイブリッド式加湿器 ダイニチ工業

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
ダイニチ工業 ハイブリッド式加湿器 1台

【特長】最小運転音は15dBとコンパクトクラスと同じ音の大きさ。仕事や会話の邪魔をしません。 6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.2時間連続運転ができ、給水が少なく済みます。 壁にピタッと省スペース。【用途】オフィス、店舗、待合室、吹き抜けリビングに 【質量(kg)】約9.6 【電源】単相100V(50/60Hz) 【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止 【電源コード(m)】2 【消費電力(W)(50/60Hz)】(標準)806/818 【本体外形寸法(mm)】410×450×348 【運転音(dB)】最大(標準)48、(静音)31、(eco)48、(のど・肌)48 【適合床面積】木造和室/40畳(67m2)まで、プレハブ洋室67畳(110m2)まで 【連続加湿時間(時間)】(標準)5.0 【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】450×348×410 【主な機能】のど・肌加湿、湿度表示(デジタル)、半透明白色タンク、入/切タイマー、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、お手入れサイン 【運転モード】標準、静音、eco、のど・肌 【タンク寸法(mm)】349×200×125(キャップ含まず) 【加湿量(mL/h)】(標準)2400

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 加湿器 > ハイブリッド

13. 検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格(税別) ¥59,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 目量の種類:単目量 水をかけて洗える台はかり(IP68) ポール付の一体型 防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。 スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造 約5000時間連続駆動:アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。 大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示 アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。 ステンレス製計量皿 《SUS430》:水で丸洗いが可能で衛生的。 【種類】デジタル台はかり 【表示形式】デジタル 【計量皿形状】角皿

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

14. セラムヒート・自動首振りタイプ ダイキン工業

販売価格(税別) ¥55,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ダイキン工業 セラムヒート・自動首振りタイプ 1台

【特長】遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90〜95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。【用途】工場・作業所用 【色】天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー 【ヒーター】セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 【機能】首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ 【スタンド】標準付属

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 遠赤外線電気ヒーター

15. オートレベル(三脚付) Nikon(ニコン)

販売価格(税別) ¥57,900
Nikon(ニコン) オートレベル(三脚付) 1セット
レビュー:(3)

【特長】24倍。スタジア測量可能。小型・軽量・高性能。【用途】一般建築、土木工事に最適 【付属品】三脚(球面脚頭) 【質量(kg)】【本体】1.25、【Pケース】1.2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】【本体】190×128×123【Pケース】291×170×163 【目盛仕様】直径/110mm、分角/1°、最小読み(推読)/1°(0.1°)、精度(1km往復標準偏差)/±2.0mm 【円形気泡管感度(mm)】10分/2 【スタジア乗数】100 【スタジア加数】+10

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 墨打器/墨差し > オートレベル

16. Dyson V7 Motorhead ダイソン

販売価格(税別) ¥53,900
6営業日後以内
ダイソン Dyson V7 Motorhead 1台
レビュー:(1)

【特長】コード付掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。コードのいらない解放感。最長30分の運転時間。 ・ダイソンデジタルモーターV7搭載でパワフルな吸引力を生み出します。また、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捉える捕集力の高い製品設計です。 ・コードレスのため、高い場所も家具の下や隙間の掃除も自在です。 ・カーペット繊維の奥深くまで達して入り込んだゴミをを取り除きます。 ・ワンタッチで衛生的なゴミ捨てが可能です。 ・ハンディークリーナーとして階段や車、布団やソファーなどの掃除にも活躍します。 【仕様】クリーナーヘッド :ダイレクトドライブクリーナーヘッド 【付属品】収納用ブラケット、コンビネーションノズル、隙間ノズル 【寸法(mm)】(本体)131×319×206/(スティック時)250×1198×206 【使用時間(分)】最長30(モーター駆動のヘッドの使用時は最長20) 【充電時間(時間)】約3.5 【危険物の種別】非危険物

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 乾式

17. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥63,900
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。 【バッテリー電圧(V)】18 【バッテリー容量(Ah)】6.0 【最大締付トルク(N・m)】(強)800、(中)600、(弱)300 【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜1800、(中)0〜1000、(弱)0〜900 【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M30 【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M22 【角ドライブsq(mm)】19 【充電時間(分)】55 【打撃数(min-1[回/分])】(強)0〜2200、(中)0〜2000、(弱)0〜1800 【タイプ】バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 【バッテリー】リチウムイオン 【付属品】バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 【振動3軸合成値(m/s2)】15.5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】229×91×289 【作業量(目安)】(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 【質量(kg)】3.7(バッテリ含む) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトレンチ

18. 温調付投込みヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥52,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 温調付投込みヒーター 1個
レビュー:(1)

【特長】堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。 【電圧(V)】3相200 【温度調節範囲(℃)】32〜100(設定は32〜110) 【仕様】B型水用サーモ付 【型式】B型 【材質(端子ボックス)】アルミ(塗装) 【温度コントローラー】ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) 【サーモスタット保護管】C1220T(銅管)ニッケルメッキ 【材質(ヒーターシース)】C1220T(銅管)ニッケルメッキ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター・投込みヒーター

19. 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発 【質量(g)】約100(電池除く) 【電源】単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) 【測定範囲(℃)】(風温)-20〜70 【ケーブル長(m)】約1.5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×34×120 【プローブ長(mm)】Φ6.1(先端部)〜Φ10.6(グリップ部)× 205

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

20. コードレスインパクトレンチ18V HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥53,900
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ18V 1台

【特長】強力トルクでよりパワフルに。 小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。 高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。 締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 冷却効率アップ・最適新風路設計 作業効率アップ・センターバランス設計 防じん・耐水 軽くなめらかな電子式スイッチ LEDライト付 電池残量表示付 大容量2.3L小物入れ付ケース 【バッテリー電圧(V)】18 【バッテリー容量(Ah)】6.0 【充電時間(分)】約30 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱モード)0〜1000、(中モード)0〜2000、(強モード)0〜2700、(単発モード)0〜2700 【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】280(2855) 【四角ドライブ寸法(mm)】12.7 【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20 【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16 【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M10〜M16 【バッテリー】リチウムイオン 【蓄電池形名】BSL1860(冷却対応) 【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付) 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×244(BSL1860装着時) 【打撃数(min-1)】(弱モード)0〜1200、(中モード)0〜2500、(強モード)0〜3600、(単発モード)0〜3600 【防塵防水性能】IP56 【タイプ】BSL1860×2個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付 【振動3軸合成値(m/s2)】11.7 【質量(kg)】1.8(BSL1860装着時) 【トラスコ品番】855-2894 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトレンチ

21. 防水・防塵・業務用デジタルカメラ リコー(RICOH)

販売価格(税別) ¥69,900
リコー(RICOH) 防水・防塵・業務用デジタルカメラ 1台
レビュー:(2)

【特長】2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ。IPX8相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能。過酷な現場で力を発揮するタフ性能。次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応。長時間駆動を実現、約400枚撮影可能。単四形アルカリ乾電池も使用可能。少ない光で明るく撮れる裏面照射型 CMOS採用。大容量8GBの内蔵メモリー。 【付属品】USBケーブル、リチャージャブルバッテリー、バッテリーチャージャー、ネックストラップ 【電源】電池(DB-65):3.6V、単四形アルカリ乾電池×2、ACアダプター(AC-5c オプション):3.8V 【倍率】光学ズーム5.0倍、デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約7.2倍(画像はVGA) 【レンズ】F値/F3.5〜F5.5 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】118.8×71.0×41.0(CIPAガイドラインによる) 【記録媒体】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(256GBまで)、Eye-Fiカード(X2、MOBI)、内蔵メモリー(約6.5GB) 【その他の機能】【撮影機能】連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒〜3時間、5秒単位)、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 【再生機能】一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正、斜め補正、トリミング、スライドショー、DPOF設定 【インターフェース】外部/USB2.0(High-Speed USB)Micro-B、マスストレージ対応、HDMIRマイクロ出力端子(Type D) 【ズーム】(光学)5倍 【撮影範囲】通常撮影:約30cm〜∞(広角)、約50cm〜∞(望遠)(レンズ先端から) マクロ撮影:約1cm〜∞(広角)、約15cm〜∞(望遠)、約1cm〜∞(ズームマクロ)(レンズ先端から) 【フラッシュ】【フラッシュモード】オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止【調光範囲】約20cm〜10.0m(広角)、約40cm〜6.2m(望遠)(ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から)【充電時間】約8秒間 【三脚取付ねじ】穴形状:1/4-20UNC 【焦点距離(mm)】5.0〜25(35換算値28〜140) 【電池寿命】CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚([画像モニター節電]が[ON]のとき) 【レンズ構成】9群11枚+プリズム1個 【ホワイトバランス】オート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト、ホワイトバランスブラケット機能 【液晶モニター】3.0型 透過型液晶、約92万ドット 【フォーカス】マルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり) 【露出補正】マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) 【露出制御】【露出制御モード】プログラムAE 【露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時)】広角:1.7〜15.4EV 望遠:3.0〜15.6EV(ISO AUTOの連動範囲をISO100のEV値にて換算) 【ISO感度設定】オート(通常撮影モードISO100〜ISO3200、高感度モードISO100〜ISO6400)、マニュアル(ISO100〜ISO25600) 【測光モード】マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光方式) 【撮影モード】オート撮影モード/シーンモード(すかし撮影/動画/高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ)/マイセッティングモード/CALSモード/DXモード 【画質モード】F(Fine)/N(Normal) 【シャッタースピード】【静止画】8秒、4秒、2秒、1〜1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) 【動画】1/30〜1/10000秒 【ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)】ISO最大25600 【補正機能】電子式ブレ補正機能 【記録画素数】【静止画】4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 【動画】1920×1080、1280×720、640×480 【文字】4608×3456、2048×1536 【保持期間】デート:約3日間

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > カメラ・AV機器・家電 > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

22. 長尺ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥74,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 長尺ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(3)

【特長】絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。 【仕様】ABS(アブソリュート)測定機能INC(インクリメンタル)測定機能スケール汚れ検出機能電池電圧低下警報外部出力機能(オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。)ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド[保持]ができます。出力機能との併用はできません。) 【シリーズ】500 【電源】SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個 【最小表示量(mm)】0.01 【量子化誤差】±1カウントを含まず 【繰返し精度(mm)】0.01 【最大応答速度】制限なし 【電池寿命(通常使用で約)】約3.5年(連続20000時間) 【外部出力端子】あり 【サムローラ】なし

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

23. 業務用加湿空気清浄機 シャープ

販売価格(税別) ¥66,900
0営業日後以内
シャープ 業務用加湿空気清浄機 1台

【特長】高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。 自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。 加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。 がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。 お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。 【付属品】Ag+イオンカートリッジ(2個)、使い捨てプレフィルター(6枚) 【トラスコ品番】783-9880 【質量(kg)】13 【タンク容量(L)】約4.0 【フィルター】生活消臭用(KI-M850S) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】420×340×684(突起部含む) 【消費電力(W)(50/60Hz)】84(空気清浄「強」運転時) 【最大風量(m3/min)】7.3(加湿空気清浄)、8.5(空気清浄) 【加湿能力(L/H)】0.8 【洗浄時間】8畳/約8分(空気清浄)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > 空気清浄機 > 本体

24. 遠赤外線業務用大型ストーブ トヨトミ

販売価格(税別) ¥79,900
0営業日後以内
トヨトミ 遠赤外線業務用大型ストーブ 1台
レビュー:(1)

【特長】暖房目安:コンクリート64畳(105.5m2)/木造47畳(77.3m2) 予熱のいらない10秒スピード点火。遠赤外線放射、天板が熱くなりません。 【仕様】遠赤外線放射・全方向温風、10秒スピード点火、自動火力調節 【トラスコ品番】773-6649 【本体質量(kg)】28 【暖房の目安(コンクリート)】64畳(105.5m2)まで 【暖房の目安(木造)】47畳(77.3m2)まで 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】444×649×950 【暖房出力(kW)】18.5〜3.70 【適合床面積】〜64畳 【燃焼持続時間(h)】10〜21.4

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ

25. 業務用乾湿両用クリーナー ケルヒャー

販売価格(税別) ¥55,900
ケルヒャー 業務用乾湿両用クリーナー 1台
レビュー:(3)

【特長】コンパクトボディにパワフルな吸引力。 小型のボディに1300Wのパワフルモーターを搭載。コンパクトサイズなので、物が多い場所でも警戒に清掃できます。また、大型タイヤ付きなので本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。 フィルターちり落とし機能で作業効率アップ。 ちり落としボタンを押すことでフィルターの目詰まりを解消し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。 高いゴミ回収能力。 表面積が拾い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に利用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することができます。 扱いやすい軽量・頑丈なボディ。 軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行なえます。また、頑丈な設計でへこみやサビの心配がありません。 【付属品】2.5mサクションホース(ベンディングパイプ付)、サクションパイプ(メタル0.5m×2本)、フロアノズル、コーナーノズル、エコフィルター、ペーパーフィルターバック(1枚) 【パイプ径(Φmm)】(標準)35 【モーター出力(W)】1300 【運転音(dB)】70 【吸引風量】61L/s 【動力】単相100V(50/60Hz) 【騒音レベル(dB(A))】70 【吸水量(L)】(ダストコンテナ)20 【真空度(hPa)】230 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】510×370×575

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 乾湿両用

26. ニューブルーバーナ コロナ

販売価格(税別) ¥55,900
0営業日後以内
コロナ ニューブルーバーナ 1台
レビュー:(2)

【特長】暖房目安:コンクリート43畳(71m2)/木造31畳(51m2) 厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。 リニアインバーターシステムで、着火と同時にフルパワー燃焼を実現。 ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。 天板が熱くなりません。 【仕様】全周温風、満タンブザー、低消費電力、不完全燃焼防止装置付、温風ファン付、水検知計付、高地対応(1500m) 【トラスコ品番】826-6434 【質量(kg)】20 【タイプ】タンク一体式 【運転方式】手動9段階、自動12〜30℃ 【燃料消費量(L/h)】1.20〜0.45 【消費電力(W)(50/60Hz)】(点火時)890/890、(燃焼時(強〜弱))28/31〜18/20 【暖房の目安(コンクリート)】43畳(71.0m2)まで 【暖房の目安(木造)】31畳(51.0m2)まで 【暖房出力(kW)】12.3〜4.63 【燃焼継続時間(h)】(強〜弱)15.0〜40.0 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】674×470×622 【タイマー】入りタイマー(残時間:0.5〜24h、0.5h刻み) 【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.6 【点火時間(秒)】90〜120

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ

27. Dyson Cyclone V10 Fluffy コードレススティッククリーナー ダイソン

販売価格(税別) ¥74,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイソン Dyson Cyclone V10 Fluffy コードレススティッククリーナー 1台

【特長】コード付掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。コードのいらない解放感。最長60分の運転時間。 ・ダイソンデジタルモーターV10搭載。より小型かつ軽量ながら、毎分最大125,000回転を実現。よりパワフルな吸引力を生みだします。また、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捉える捕集力の高い製品設計です。 ・コードレスのため、高い場所も家具の下や隙間の掃除も自在です。 ・大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取るソフトローラークリーナーヘッド採用。 ・ワンタッチで衛生的なゴミ捨てが可能です。 ・ハンディークリーナーとして階段や車、布団やソファーなどの掃除にも活躍します。 【質量(kg)】(本体)1.54/(スティック時)2.58 【仕様】クリーナーヘッド :ソフトローラークリーナーヘッド 【寸法(mm)】(本体)136×312×245/(スティック時)250×1232×245 【使用時間(分)】最長60(ソフトローラークリーナーヘッド使用時は最長40) 【充電時間(時間)】約3.5 【危険物の種別】非危険物

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 乾式

28. 業務用大型ストーブ トヨトミ

販売価格(税別) ¥53,900
0営業日後以内
トヨトミ 業務用大型ストーブ 1台
レビュー:(2)

【特長】全方向温風タイプ。 【仕様】レーザーバーナー、自動火力調節、消し忘れ防止装置、180〜210秒点火 【トラスコ品番】773-6614 【本体質量(kg)】18.6 【暖房の目安(コンクリート)】34畳(56m2) 【暖房の目安(木造)】25畳(41.5m2) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】444×649×685 【暖房出力(kW)】9.57〜3.70 【適合床面積】〜34畳 【燃焼持続時間(h)】19.4〜50

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 石油ストーブ

29. ポータブルpH計 東亜DKK

販売価格(税別) ¥69,900
東亜DKK ポータブルpH計 1台

【特長】pH測定専用の普及型。 【付属品】pH4.01標準液(100mL)、pH6.86標準液(100mL)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(50mL)3個、ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 【測定範囲】pH/0.00〜14.00、温度/0〜100.0℃ 【質量(g)】約280(電池含む) 【消費電力(W)】約0.003(電池3V使用時) 【電源】単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 【測定方式】ガラス電極法 【温度補償】自動/手動切換 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】68×35×173 【JIS規格】(pH)JIS型式T 【電池寿命(時間)】約2000 【校正】最大3点、(温度)1点 【表示範囲】pH/-2.00〜16.00、温度/-5〜110.0℃ 【繰返し性】計器本体/(pH)±0.02pH、(温度)±0.2℃ 【データメモリ】1000データ 【計量法・型式】第SS101号 【使用温湿度範囲】0〜45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃) 【時計機能】有(測定時常時表示) 【オートホールド】有(安定判断値:固定) 【防水仕様】IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) 【メモリー機能】インターバル/有(設定間隔1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定) 【接続センサー】(ch1)pH

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > pH計・導電率計・イオン計 > 本体

30. VOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル VOICE

販売価格(税別) ¥69,900 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
VOICE VOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル 1セット

【特長】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器 長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。 保証期間終了後 全ライン調整を8,000円(税抜き)で承ります。【用途】基準出し用レーザー墨出し器 【照射モード】垂直4本、水平360°、地墨点 【質量(kg)】約1.4 【電源(V)】7.4/1800mAh リチウムイオンバッテリー 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】95×200 【直角精度】90°±0.012° 【光源】緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 【自動補正範囲】±3° 【制動方式】磁気制動式(ジンバル式) 【防塵・防滴】IP54相当 【ベース回転範囲(°)】360(全周に渡り微調整可能) 【水平ライン精度(mm)】10メートルで±1 【レーザー安全基準】クラス2M 【動作時間】約4時間(全照射時) 【ライン幅(mm)】1.5/5m、3/10m 【作業範囲(m)】約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 【作業温度範囲(℃)】-10〜50 【光出力(mW)】3.3以下 【アラーム】本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 【垂直ライン精度(mm)】10メートルで±1

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

31. ミニミニエックス2型(MMX2) スタンダードタイプ マルヤス機械

販売価格(税別) ¥69,900 〜 カスタマイズ画面へ
マルヤス機械 ミニミニエックス2型(MMX2) スタンダードタイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。【用途】一般製品・加工品等の搬送 【ベルト幅(mm)】50〜600 【材質(フレーム)】アルミ 【搬送質量(kg/台)】目安/20 【機長(cm)】50〜800

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンベヤ > ベルトコンベヤ > ベルトコンベヤ本体

32. 音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥58,900
ゲイツ・ユニッタ・アジア 音波式ベルト張力計 1個
レビュー:(2)

【特長】大量の測定結果も楽々管理。 本体内部にメモリー機能を搭載500件の測定結果を記憶。 本体内部メモリーに記憶した測定結果はUSBケーブルを経由してパソコンへワンタッチで出力可能。 パソコン内のU-508専用アプリケーションを利用して、予め上限値・下限値を設定しておくことにより、測定時に測定結果の判定ができます。 【付属品】フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) 【質量(g)】120 【電源】アルカリ乾電池(単4形×2本) 【計測範囲】10Hz〜5000Hz 【RoHS指令】適合品

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

33. インバータ直流アーク溶接機 マイト工業

販売価格(税別) ¥58,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マイト工業 インバータ直流アーク溶接機 1台
レビュー:(2)

【特長】超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力! 【定格使用率(%)】60 【仕様】電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 【定格周波数(Hz)】50/60

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > アーク溶接機 > 直流

34. 高圧洗浄機K5 SL C&H ケルヒャー

販売価格(税別) ¥67,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケルヒャー 高圧洗浄機K5 SL C&H 1セット
レビュー:(1)

【特長】車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。 水冷式静音タイプです。 安心のメーカー保証3年付です。 全てが詰まった最上位機種です。【用途】車、家周りの洗浄。 【最大吐出量(L/h)】430 【セット内容】トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、12m高圧ホース、テラスクリーナーT350、ユニバーサルクリーナー、フォームノズル、回転ブラシ(黒) 【質量(kg)】16.6 【電源(V)】100V 【消費電力(W)】1400 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】349×426×878 【最高許容圧力(MPa)】12.0 【給水温度(℃)】MAX40

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > 高圧洗浄機

35. 防水型デジタル台はかり 大和製衡(Yamato)

販売価格(税別) ¥69,900 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大和製衡(Yamato) 防水型デジタル台はかり 1台

【特長】防水・防塵等級IP65準拠のオールステンレスボディ。食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産卸市場、生産農家などあらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 【種類】防水型デジタル台はかり 【表示形式】デジタル 【計量皿形状】角皿 【保護等級】IP65準拠 【表示内容】電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK」サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン 【電池寿命(時間)】1400(アルカリ電池使用時) 【電源】単一型乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式乾電池(市販品) 【計量方式】電気抵抗線式ロードセル 【検定】取引証明以外用 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×605×795 【表示数字(mm)】23.5×45(LCD表示) 【質量(kg)】約13(乾電池含む)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

36. 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥51,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSO(デンソー) 遠赤外線ヒーター 1台

【特長】置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。 【タイプ】1連タイプ 【電源コード(m)】5 【RoHS指令】対応

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 遠赤外線電気ヒーター

37. 折りたたみ式ポータブルポニー 日本ベンリー

販売価格(税別) ¥74,900
日本ベンリー 折りたたみ式ポータブルポニー 1台
レビュー:(1)

【特長】ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 【最大積載量(kg)】200 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】800×740×770

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 特殊台車

38. ワークテーブルフライトタイプ(折りたたみ移動式) 山金工業

販売価格(税別) ¥75,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
山金工業 ワークテーブルフライトタイプ(折りたたみ移動式) 1台

【特長】使うときだけ設置、コンパクトに収納。 作業台として必要な堅牢さをセンター補助脚により実現しました。 収納は折りたたんでコンパクトに。 安心して移動ができる大型キャスター。 【均等耐荷重(kg)】200 【種類】移動式 【キャスター径(Φmm)】100ゴムキャスター(ストッパー付4個)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 作業台 > 移動タイプ(キャスター付)

39. 切断くん 小池酸素工業

販売価格(税別) ¥53,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小池酸素工業 切断くん 1セット
レビュー:(3)

【特長】工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。 【セット内容】酸素調整器:セフティゴールド・V1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・V2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 切断器・溶断器

40. デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

販売価格(税別) ¥63,900 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イマダ デジタルフォースゲージ 普及型 1台

【特長】最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時) 【仕様】(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6 【電源】内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 【本体質量(g)】約460 【精度】±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 【表示部】符号付4桁 【機能】ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 【測定単位】N(kN)、kg(g) 【使用環境温度(℃)】0〜40 【使用環境湿度(%)】20〜80RH 【出力機能】USB/RS232C 【バッテリー稼動時間】約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) 【サンプリング速度】最大1000回/秒

測定・測量用品 > はかり > フォースゲージ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ